絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • ノーブランド(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「SSG2-」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2歯数40仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.89ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.02ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数28仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.86ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染