カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](85)
- アルテコ(ALTECO)(47)
- スリーボンド(42)
- セメダイン(39)
- コニシ(23)
- エスコ(19)
- 東亞合成(14)
- 3M(スリーエム)(12)
- コクヨ(5)
- ヤヨイ化学(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- 関西ポリマー研究所(3)
- 清和産業(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 東リ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PPX専用 プライマーPPX3
セメダイン¥3,198税込¥3,5181缶(200mL)当日出荷従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 一液速乾タイプのためライン適正に優れています。 表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。 瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9062使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用容量(mL)200主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5本)当日出荷エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630色透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54118804-200529-04.jpg)
強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥219税込¥2411パック(1g×2本)当日出荷保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着剤。 ・保管・携帯に便利。 ・1g 2本入り。 ・ムダなく使える小分けタイプ。 ・素早く接着・液状。 ・細かい部分の接着・緊急の補修に最適用途保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着材 細かい部分の接着・緊急の補修に最適成分シアノアクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%)タイプ液状幅W×厚さ×高さH(mm)17×11×54危険物の類別非危険物主なワークパーツ![LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69219167-170907-02.jpg)
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798~税込¥5,278~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度高可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級Ⅲ固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712704-251105-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。水のように非常にサラサラとした超低粘度タイプのため、仮組みした隙間への後浸透接着に最適です。用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦10.3粘度(mPa・s)2.5~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
レチックスボンド505
日本紐釦貿易¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から4日以内出荷強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
瞬間接着剤(ゼリー状)
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EZ300
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2853材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8512-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ)
セメダイン¥409税込¥4501本(3g)当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ800
アルテコ(ALTECO)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2854材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8512-14危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN4
アルテコ(ALTECO)¥1,798税込¥1,9781セット(2g×6本)当日出荷高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )
TAMIYA(タミヤ)¥877税込¥9651本(25g)当日出荷RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。用途情景塗装用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000RXL(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7786
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番553-1383色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)¥4,698税込¥5,1681セット(5g×5本)当日出荷プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性![強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54118813-200529-04.jpg)
強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状
PLUS(プラス)[文具]¥579税込¥6371パック(5g×2本)当日出荷・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤。 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)。 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応。 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル。 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応。 ・無溶剤形。 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能。 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)。 使いやすいペースト状。 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個欠品中難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。エスコ品番EA936C-11色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951655-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤407
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,998税込¥3,2981本(50g)当日出荷無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。色透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
レチックスボンドソフト 505
日本紐釦貿易¥369税込¥4061個3日以内出荷強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1757
スリーボンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。トラスコ品番817-9674色淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番817-9673色無タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤
清和産業¥169税込¥1861個当日出荷・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173タイプゼリー状種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)
アルテコ(ALTECO)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7849危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤×2
セメダイン¥349~税込¥384~1セット(1g×2本)ほか当日出荷から翌々日出荷使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着仕様多用途色透明容量(g)3主成分シアノアクリレート粘度中粘度標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等主なワークパーツ
タミヤ瞬間接着剤(ゼリータイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥379税込¥4171本(3g)当日出荷たれたり、しみこんだりしないゼリータイプの瞬間接着剤です。小さなパーツも確実に接着でき、繊細なエッチングパーツのモールドを埋めてしまうこともありません。 固まるまでに若干の余裕があるので、接着位置の修正も可能です。キャップは確実に密閉できるネジタイプ。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。エスコ品番EA936C-31色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE強力瞬間接着剤424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951813-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,798~税込¥3,078~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途特殊ゴム用引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤409
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。仕様主に多孔質材質色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)50~100危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム
セメダイン¥479税込¥5271本(3g)当日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 406 50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から7日以内出荷成分シアノアクリレート系色透明質量(g)59使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性超高速固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)
セメダイン¥899税込¥9891本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
接着剤用 ニードルトライアルキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1733
スリーボンド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性に色淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7721
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番553-1378色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)
セメダイン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性






![強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54118804-200529-04.jpg)
![LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69219167-170907-02.jpg)
![ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712704-251105-02.jpg)












![強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54118813-200529-04.jpg)

![LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951655-160830-02.jpg)









![LOCTITE強力瞬間接着剤424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951813-160830-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)

![高機能瞬間接着剤 406 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642384-160113-02.jpg)

![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)



![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)