絞り込み
用途
合成ゴム(1)
木材(1)
硬質プラスチック(1)
紙(1)
金属(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(2)
- エスコ(5)
- コイズミ照明(1)
- コニシ(9)
- シャープ化学(3)
- スリーボンド(25)
- スワンボンド(1)
- セメダイン(23)
- トーヨーポリマー(1)
- ヘルメチック(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- 化研テック(1)
- 呉工業(クレ)(2)
- 神東産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「用途」から絞り込む

合成ゴム(1)

木材(1)

硬質プラスチック(1)

紙(1)

金属(1)

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(20g)ほか当日出荷ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-6274色透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)欠品中速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
Scotch-Seal ダクトシーラー 800
3M(スリーエム)1箱(36個)欠品中耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。用途空調ダクト装置のためのシール剤です。色茶容量(mL)147危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5328mL危険物の性状非水溶性