絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- コニシ(41)
- セメダイン(25)
- タイルメント(25)
- 東リ(18)
- ヤヨイ化学(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- セキスイ(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- メーコー(10)
- 家庭化学(9)
- 大島屋(8)
- AICA(アイカ工業)(6)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- アサヒボンド(4)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- ブランドをもっと見る

水性接着剤 ボンド7
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781缶(18L)7日以内出荷ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布色乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
水性接着剤 JA-7562
3M(スリーエム)¥69,980税込¥76,9781缶(18kg)12日以内出荷速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)色乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤水危険物の類別非危険物特性耐熱性標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
水性接着剤 FT1000NF
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801セット(4缶)8日以内出荷水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状