9ページ目: 建築用

特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
349件中 321349
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアウッドU 10kg タイルメントフロアウッドU 10kgタイルメント
7,998税込8,798
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-7415質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 3.5L タイルメントハイスーパー R-100 3.5Lタイルメント
28,980税込31,878
1セット(6缶)
翌々日出荷
質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハイスーパー R-100 1.7L タイルメントハイスーパー R-100 1.7Lタイルメント
26,980税込29,678
1セット(10缶)
翌々日出荷
質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タックボンドプレミア 3kg タイルメントタックボンドプレミア 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5890質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメントタイル用接着剤 シュンカンロック L 50gタイルメント
249,800税込274,780
1セット(100本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメントタイル用接着剤 クイックDABO 500gセットタイルメント
58,980税込64,878
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメントタイル用接着剤 MK-475GPS 20本セットタイルメント
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 ME-03 320ml タイルメントタイル用接着剤 ME-03 320mlタイルメント
13,980税込15,378
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5921容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメントタイル用接着剤 GLパック 4kgタイルメント
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメントW-2 フクロ 3kg ポリ袋タイルメント
7,998税込8,798
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
R-100 1kg タイルメントR-100 1kgタイルメント
58,980税込64,878
1セット(24缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PS-100 1kg アルミ袋 タイルメントPS-100 1kg アルミ袋タイルメント
29,980税込32,978
1セット(12本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5905質量(kg)1容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
EMハバキ エコ 3kg タイルメントEMハバキ エコ 3kgタイルメント
24,980税込27,478
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 袋 3kg タイルメントEM-100 袋 3kgタイルメント
15,980税込17,578
1セット(6個)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
EM-100 3kg タイルメントEM-100 3kgタイルメント
19,980税込21,978
1セット(6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5865質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ルビロン101 #18 ミヅシマ工業ルビロン101 #18ミヅシマ工業
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番760-9001
ルビロンP-1000 トーヨーポリマールビロンP-1000トーヨーポリマー
19,980税込21,978
1缶(18kg)
翌日出荷
乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。 有機溶剤を含まず安全です。JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合の非危険物です。 抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも納まります。 優れたピールアップ性で張替えやレイアウト変更時に再塗布に必要がありません。
用途タイルカーペット用ピールアップ成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリートなど)/5~15/25℃非吸水下地(金属・プラスチックなど)/15~25/25℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆塗布量吸水下地:モルタル・コンクリートなど/100(g/m2)非吸水下地:金属・プラスチックなど/80(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロン202 トーヨーポリマールビロン202トーヨーポリマー
27,980税込30,778
1缶(15kg)
翌日出荷
ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着(耐水)成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~80%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~50(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~50(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)38~44標準塗布量(g/m2)350適合用途低VOC主なワークパーツ
天然石用 PM155 セメダイン天然石用 PM155セメダイン
18,980税込20,878
1箱(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番813-5046質量(g)432.9主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)180改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)2.10(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)350(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)45主なワークパーツ
プラゾールUF-1 ヤヨイ化学プラゾールUF-1ヤヨイ化学(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
6日以内出荷
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。 床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤規格F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体施工面積43m2/16kg主なワークパーツ
マフラーコーキング NAPS 500G タカダ タカダ化学品製造マフラーコーキング NAPS 500G タカダタカダ化学品製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
タキボンド 607 タキロンマテックスタキボンド 607タキロンマテックス
13,980税込15,378
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
タキストロン用ウレタン接着剤
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色特性防火主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120 メーコーコナパテシルキー120メーコー
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)HiソフティスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルーS 矢沢化学工業グルーS矢沢化学工業
3,598税込3,958
1缶(18kg)
4日以内出荷
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。 拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。 糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。 機械糊付け用。使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。pH4~7主成分エステル架橋化小麦澱粉不揮発分21%以上外観半透明ペースト状粘着力(N/25mm)8以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約150~180主なワークパーツ
パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]パワークラック異板地(イタンジ)ニットー[塗装・養生・内装用品]
22,980税込25,278
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
アミノール ヤヨイ化学アミノールヤヨイ化学
1,398税込1,538
1箱(5kg)
6日以内出荷
仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)50以上/5kg主なワークパーツ
建築用