絞り込み
用途
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途木材(2)
  • 用途発泡スチロール(1)
特性
  • 耐はく離(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐衝撃・耐振動(5)
  • 防水・耐水(6)
ブランド
  • コニシ
  • 3M(スリーエム)(3)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • アサヒペン(10)
  • アサヒボンド(4)
  • セメダイン(26)
  • タイルメント(26)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • メーコー(8)
  • ヤブ原産業(5)
  • ヤヨイ化学(16)
  • 四国化成(5)
  • 家庭化学(9)
  • 成瀬化学(4)
  • 東リ(18)
  • 高森コーキ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾ボンドG10 コニシ

    速乾ボンドG10

    コニシ(23件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
    用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ボンド 高性能コンクリート用 コニシ

    ボンド 高性能コンクリート用

    コニシ(14件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
    用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド 壁クロス用 コニシ

    ボンド 壁クロス用

    コニシ(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(60g)
    当日出荷
    水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
    用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
  • ボンド束職人 コニシ

    ボンド束職人

    コニシ(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
    用途鋼製束及びプラスチック製束の施工成分ウレタン樹脂系環境対応健康住宅対応製品不揮発分90%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • ボンド雨どい用 コニシ

    ボンド雨どい用

    コニシ(37件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本(100g)
    当日出荷
    透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
    用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
  • ボンドK17 床材用 コニシ

    ボンドK17 床材用

    コニシ(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
    用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドFL200 クッションフロアー用 コニシ

    ボンドFL200 クッションフロアー用

    コニシ(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
    用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドK120 コニシ

    ボンドK120

    コニシ(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃 耐はく離 高粘度
    用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
  • ボンドスーパーステン コニシ

    ボンドスーパーステン

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
    用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173色ホワイトタイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • ボンドエフレックス コニシ

    ボンドエフレックス

    コニシ(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • ボンド プレフィニッシュボンド コニシ

    ボンド プレフィニッシュボンド

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500g)
    当日出荷
    健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
    用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドMPX-1 コニシ

    ボンドMPX-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
    用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 床職人KU928C-Xアプリパック コニシ

    床職人KU928C-Xアプリパック

    コニシ(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷
    簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合主な用途木材環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • コンクリボンドK10 コニシ

    コンクリボンドK10

    コニシ(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    釘不要 高粘度 初期接着強
    用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
  • ボンド 直貼り職人 コニシ

    ボンド 直貼り職人

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(2kg)
    当日出荷
    健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
    用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ネダボンド アプリパック コニシ

    ネダボンド アプリパック

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1kg)
    当日出荷
    水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
    用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
  • ボンド耐熱ハケ塗りHG コニシ

    ボンド耐熱ハケ塗りHG

    コニシ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1.5kg)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
    用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ

    ボンド 内装化粧材用アプリパック

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(500g)
    当日出荷
    作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
    用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • パーキングボンド PX250 アプリパック コニシ

    パーキングボンド PX250 アプリパック

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(760mL)
    当日出荷
    一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
    用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤色ホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • コンクリボンドK10 コニシ

    コンクリボンドK10

    コニシ(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶(1kg)
    当日出荷
    釘不要 高粘度 初期接着強
    用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • E207D コニシ

    E207D

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(3kg)
    3日以内出荷
    用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン比重1.15±0.05可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液粘度(mPa・s)5000~20000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.6L混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • E390 コニシ

    E390

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6kg)
    当日出荷
    接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
  • E208 コニシ

    E208

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(3kg)
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
    用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • ボンド KU928C-X2wayパック コニシ

    ボンド KU928C-X2wayパック

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • ボンド 瓦止太郎 コニシ

    ボンド 瓦止太郎

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(330mL)
    当日出荷
    接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
    用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。成分シリコーン樹脂系規格JSIA F☆☆☆☆比重1.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • フロアメンダーONE コニシ

    フロアメンダーONE

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(500g)
    当日出荷
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系接着剤規格JAIA F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ

    冷媒管保温材ジョイント接着剤

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
    用途冷媒管保温材のジョイント接着に。成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227色クリア容量(mL)170質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MS・FR・サイディング 遅延剤 コニシ

    MS・FR・サイディング 遅延剤

    コニシ
    ¥379税込¥417
    1個(40g)
    7日以内出荷
    色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • E209 コニシ

    E209

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
  • 床美人 コニシ

    床美人

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(600mL)
    欠品中
    成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合比重1.2~1.4(23℃)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンド ダクト用スプレー コニシ

    ボンド ダクト用スプレー

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(430mL)
    欠品中
    オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899色白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
  • パネルボンドKU コニシ

    パネルボンドKU

    コニシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(510g×10本)
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド エフレックスタイルワン コニシ

    ボンド エフレックスタイルワン

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(2kg)
    当日出荷
    1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
    用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • ボンドG2002 コニシ

    ボンドG2002

    コニシ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプです。
    用途コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。トラスコ品番123-7133危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量13kg
  • ボンドCK51 コニシ

    ボンドCK51

    コニシ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
    用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド PX280C-X コニシ

    ボンド PX280C-X

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷
    ●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
    用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド KU920 コニシ

    ボンド KU920

    コニシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(333mL)
    当日出荷
    施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
    用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
  • ボンド フロアメンダーONE コニシ

    ボンド フロアメンダーONE

    コニシ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(40mL×10本)
    5日以内出荷
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
  • 木質床材接着剤2wayパック コニシ

    木質床材接着剤2wayパック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(760mL×12個)
    当日出荷
    各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着成分変成シリコーン樹脂系色ホワイト規格JAIA 4VOC基準適合耐熱温度(℃)-20~120主な用途木材改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
建築用