5ページ目: 建築用

234件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュービックライト ヤヨイ化学

    ニュービックライト

    ヤヨイ化学
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(3.5kg×4個)
    10日以内出荷
    ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。
    用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤  SSSボンド専用洗浄剤 ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤

    ヤブ原産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    5日以内出荷
    ・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
    用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    5日以内出荷
    ・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXX

    ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)

    TRAXX
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    4日以内出荷
    アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
    用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本色白内容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • アクリル接着剤 3921 スリーボンド

    アクリル接着剤 3921

    スリーボンド
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    5日以内出荷
    高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。
    用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要トラスコ品番547-8380色赤容量1kg種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Uクリーナー(洗浄剤) 東リ

    Uクリーナー(洗浄剤)

    東リ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
    用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
  • 東リ ピュアボンド 東リ

    東リ ピュアボンド

    東リ
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(6kg×3袋)
    4日以内出荷
    壁紙施工用でん粉系接着剤
    用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
  • クイックロック 東リ

    クイックロック

    東リ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(3kg×3袋)
    4日以内出荷
    水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
    用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
  • 東リスーパーシーム液 東リ

    東リスーパーシーム液

    東リ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    4日以内出荷
    東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
    用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
  • 東リ シーム容器 東リ

    東リ シーム容器

    東リ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
  • 東リ シームセット 東リ

    東リ シームセット

    東リ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • Uワックス 東リ

    Uワックス

    東リ
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • Uリムーバー(剥離剤) 東リ

    Uリムーバー(剥離剤)

    東リ
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
    用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
  • TM-TAPE 東リ

    TM-TAPE

    東リ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25m×10巻)
    4日以内出荷
    TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
    用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
  • アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
    用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731色琥珀色主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
    用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
  • アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系接着剤 331

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
    用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 319

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    62日以内出荷
    トラスコ品番412-9422危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml グラスプ

    グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml

    グラスプ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(2本)
    当日出荷
    硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
    用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン色(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
  • ボンド フロアメンダーONE コニシ

    ボンド フロアメンダーONE

    コニシ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(40mL×10本)
    5日以内出荷
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
  • 木質床材接着剤2wayパック コニシ

    木質床材接着剤2wayパック

    コニシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(760mL×12個)
    当日出荷
    各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着成分変成シリコーン樹脂系色ホワイト規格JAIA 4VOC基準適合耐熱温度(℃)-20~120主な用途木材改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 漆喰追加用粉末海藻糊 島かべ角又 ホームテイスト

    漆喰追加用粉末海藻糊 島かべ角又

    ホームテイスト
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋
    3日以内出荷
    島かべ角又(つのまた)は塗り壁材料では古くから使われている海藻の「糊材」です。塗り壁「漆喰」などに使われる糊は、昔から海藻を鍋で炊いて抽出するネバネバ成分(煮汁)が使われていました。しかし、このやり方では急を要する建設現場では手間と時間がかかり、使いづらいことからこの乾燥粉末製品が開発され全国に普及しました。角又(つのまた)のネバネバ成分だけを粉末にすることで、乾燥粉末製品への混入や、糊の追加なども容易に行なえるようになりました。夏場で気温が高く漆喰壁の乾燥がはやい場合や土壁の強化、作業性向上などにお使い下さい
    用途粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入し よく混ぜて下さい。水引き調整としてご利用の場合、配合目安は粉末漆喰 「島かべしっくい 20 kg」に約 100g を目安に粘性や水引き具合を見て調整して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分銀杏草容量(g)300危険物の類別非危険物
  • 土と漆喰用海藻糊 島かべカラギーナン ホームテイスト

    土と漆喰用海藻糊 島かべカラギーナン

    ホームテイスト
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    3日以内出荷
    昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。
    用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分海藻容量(g)500危険物の類別非危険物
  • ダンセイボンドPフィックス シャープ化学

    ダンセイボンドPフィックス

    シャープ化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(320mL×20本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    化粧パネルの貼付用の弾性接着剤 コストパフォーマンス・作業性に優れる
    用途化粧パネルの接着。比重1.4伸び(%)破断時:150(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)42引張応力(N/mm2)1.4主なワークパーツ
  • アサヒボンド 500P アサヒボンド

    アサヒボンド 500P

    アサヒボンド
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(1.5kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アサヒボンド 576 アサヒボンド

    アサヒボンド 576

    アサヒボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(6kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • EMS20 コニシ

    EMS20

    コニシ
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(20kg)
    翌々日出荷
    成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用Rプライマー INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用Rプライマー

    INAX(LIXIL)
    ¥119,800税込¥131,780
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様10缶/ケース成分溶剤系材質アクリルシリコン質量(kg)0.9/缶、11/ケース危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • MJ接着剤 日動電工

    MJ接着剤

    日動電工
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好
    用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
  • コナパテV60 メーコー

    コナパテV60

    メーコー
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5kg)
    7日以内出荷
    反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • アクリル系構造用接着剤 本剤 スリーボンド

    アクリル系構造用接着剤 本剤

    スリーボンド
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(250g)
    5日以内出荷
    仕様TB3926併用トラスコ品番817-9681色赤粘度(Pa・s)5.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 目地固定材 四国化成

    SK舗装用目地棒 目地固定材

    四国化成
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1ケース(20個)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    材質アルミ形材危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 四国化成

    SK舗装用目地棒

    四国化成
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(10本)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マサドミックス用目地棒 四国化成

    マサドミックス用目地棒

    四国化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
    適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SKカチオンプラスター弾性タイプ 四国化成

    SKカチオンプラスター弾性タイプ

    四国化成
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
    使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂正味質量(g)20000塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面塗布厚さ(mm)1.0~2.0標準加水量6L/袋主なワークパーツ
  • 水性接着剤 JA-7562 3M(スリーエム)

    水性接着剤 JA-7562

    3M(スリーエム)
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
    用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)色乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤水危険物の類別非危険物特性耐熱性標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 水性接着剤 ボンド7 3M(スリーエム)

    水性接着剤 ボンド7

    3M(スリーエム)
    ¥87,980税込¥96,778
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
    用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布色乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • フィラーボンド 関西パテ化工

    フィラーボンド

    関西パテ化工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
    用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg危険物の類別非危険物適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など可使時間(時間)約2主なワークパーツ
  • HiタックP KLASS(クラス/旧:極東産機)

    HiタックP

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(7袋)
    5日以内出荷
    ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。 プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。
    用途プロフィット専用接着強化剤主成分酢酸ビニル外観白色微粉末危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • W-4Nエコキット タイルメント

    W-4Nエコキット

    タイルメント
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(3kg×6袋)
    3日以内出荷
    ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
    使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
建築用