カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コニシ(40)
- セメダイン(20)
- タイルメント(20)
- 東リ(20)
- ヤヨイ化学(15)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- 家庭化学(9)
- メーコー(8)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- アサヒボンド(4)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 成瀬化学(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイルを接着
家庭化学¥359~税込¥395~1袋ほか翌々日出荷から4日以内出荷本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。付属品ヘラ付き仕様アクリル系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等色オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
つくピタ
関西パテ化工¥9,898~税込¥10,888~1缶(20kg)ほか4日以内出荷ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド ダクト用スプレー
コニシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(430mL)当日出荷オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899色白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600V
セメダイン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(1100g)欠品中耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系色淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドCK51
コニシ¥1,398~税込¥1,538~1缶(1kg)ほか当日出荷水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ
ヤブ原産業¥24,980税込¥27,4781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
ファーストフュージョン 標準ボトル
TRAXX¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本色白内容量(mL)236危険物の類別非危険物
東リ シーム液
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
タックバスター 4kgセット
東京壁装¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
ボンド PX280C-X
コニシ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
レンガブロック接着剤 ナルブリック
成瀬化学(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。 使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります) 落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。用途レンガや花壇ブロックに。トラスコ品番368-2894材質水性ポリエチレン樹脂色白使用温度範囲(℃)5~30容量(g)700可使時間(分)10粘度(mPa・s)100000危険物の類別非危険物
セキスイボンド#55-S
積水フーラー¥1,398税込¥1,5381本欠品中接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG2002
コニシ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷溶剤で発泡ポリスチレンボードを溶かしにくいタイプです。用途コンクリート・モルタル下地への発泡ポリスチレン保温板の接着に。トラスコ品番123-7133危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量13kg
つかボンドW
城東テクノ¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。 ※つかボンド W は、日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA F ☆☆☆☆登録商品です。材質変成シリコーン系(湿気硬化型)危険物の類別非危険物
壁紙はがれにピタッ
リンテックコマース¥999税込¥1,0991セット(3本)当日出荷壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します。はがれにピタッ。引越し前の補修に最適。壁紙の補修のことならまかせて用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水色ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アサヒボンド 505
アサヒボンド¥6,898税込¥7,5881セット(3kg)4日以内出荷接着性、成型性、作業性に優れたパテ状のエポキシ樹脂です。 材料の取り出しや作業時に糸引きをせず、ヘラ切れの良い作業性を備えています。成分エポキシ樹脂色グレイ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アサヒボンド アンダースプレーセット
アサヒボンド¥5,298税込¥5,8281セット(3本)8日以内出荷用途コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし成分無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト
INAX(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781ケース5日以内出荷仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18色グレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781ケース5日以内出荷仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
MKⅢパテ
メーコー¥7,898税込¥8,6881缶(12L)6日以内出荷内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
スリーブチューブ(水性リフォームパテ)
大力¥699税込¥7691本(400g)当日出荷ちょっとした下地処理に便利な水性リフォームパテです。水性でも速乾性に優れ、作業性が良いです。 手軽なコンパクトチューブタイプで携帯性がよく腰袋にも入ります。しっかりしたキャップ付きで中身の漏れも心配もありません。 肉やせが少なく、硬化後の微弾性に優れるため、部材の動きにも追従します。用途各種ボードのV目地の処理。ビス穴・へこみ・段差の補修に。壁紙を貼る前の下地処理に。色ベージュ有効期限(年)約2(未開封時、目安であり保証値ではありません)主成分アクリル系エマルジョン系(均一なペースト状)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
SKカチオンクリート舗装用
四国化成¥13,980税込¥15,3781セット(18500g)5日以内出荷モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用
セメダイン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(333mL)当日出荷セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
繊維壁用防カビ剤
家庭化学¥249~税込¥274~1個(30g)ほか翌々日出荷から6日以内出荷繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。用途繊維壁用混和剤仕様繊維壁用防カビ剤成分防カビ剤材質イミダゾール系防カビ剤色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13危険物の類別非危険物施工面積約1坪適応下地繊維壁主なワークパーツ
タイルの下地材料
家庭化学¥899~税込¥989~1袋(2kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
タイルの修理屋さん
家庭化学¥7,798税込¥8,5781箱(180g×10個)翌々日出荷から4日以内出荷水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
フロアウッドU エコパック 10kg
タイルメント(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381缶3日以内出荷トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ボンド KU920
コニシ¥1,198税込¥1,3181本(333mL)欠品中施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
タイル張り用弾力性接着剤
タイルメント(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
タキボンド 607
タキロンマテックス¥15,980~税込¥17,578~1缶(10kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷タキストロン用ウレタン接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ![めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
めじっ粉 100g詰替用
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥999税込¥1,0991袋(100g)3日以内出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ニュービックライト
ヤヨイ化学¥5,998税込¥6,5981箱(3.5kg×4個)10日以内出荷ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)