44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン

    床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(600g)
    当日出荷
    各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
    用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
  • エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ

    エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

    東リ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18kg)
    欠品中
    塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
    用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドK17 床材用 コニシ

    ボンドK17 床材用

    コニシ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
    用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダイン

    クッションフロアー用接着剤 CL-7N

    セメダイン(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
    用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン

    浴室・外壁タイル用 タイルエース

    セメダイン(1件のレビュー)
    669税込736
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
    用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主なワークパーツ主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
  • 壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン

    壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

    セメダイン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
    用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン

    壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro

    セメダイン(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(2kg)
    欠品中
    耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
    用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。主成分変性シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.56(23℃)JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
  • プラゾールNP-2300エコロン ヤヨイ化学

    プラゾールNP-2300エコロン

    ヤヨイ化学(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(18kg)
    当日出荷
    短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
    種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg
  • ボンドエフレックス コニシ

    ボンドエフレックス

    コニシ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • タイルの下地接着ボンド 家庭化学

    タイルの下地接着ボンド

    家庭化学(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
    用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
  • タイルの接着剤 速乾タイプ 家庭化学

    タイルの接着剤 速乾タイプ

    家庭化学
    519税込571
    1個(100g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途タイルの接着補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • タイルの接着材 家庭化学

    タイルの接着材

    家庭化学(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
    用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • タイル目地剤 SOFT99

    タイル目地剤

    SOFT99
    479税込527
    1個(65g)
    当日出荷
    ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
    用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(15m×10巻)ほか
    4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • バスナテープ 東リ

    バスナテープ

    東リ
    2,598税込2,858
    1箱(15m)
    欠品中
    バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
    用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
  • シアノンプライマースプレー400 東リ

    シアノンプライマースプレー400

    東リ
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
    用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    4日以内出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • MGプロ ブラック 松永トイシ

    MGプロ ブラック

    松永トイシ
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
    用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。ブラック(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
  • 導電エポグレー 東リ

    導電エポグレー

    東リ
    9,998税込10,998
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
    用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
  • ニューFBワックス 東リ

    ニューFBワックス

    東リ
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • ツヤノンワックス(抗菌) 東リ

    ツヤノンワックス(抗菌)

    東リ
    10,980税込12,078
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • タックバスター 16kgセット 東京壁装

    タックバスター 16kgセット

    東京壁装
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • つくピタ 関西パテ化工

    つくピタ

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷
    ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
    用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • タイルの下地材料 家庭化学

    タイルの下地材料

    家庭化学
    859税込945
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
    用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • タックバスター 4kgセット 東京壁装

    タックバスター 4kgセット

    東京壁装
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • セキスイボンド#55-S 積水フーラー

    セキスイボンド#55-S

    積水フーラー
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
    用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルを接着 家庭化学

    タイルを接着

    家庭化学
    309税込340
    1袋ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
    仕様アクリル系付属品ヘラ付き成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXX

    ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)

    TRAXX
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
    用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本内容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • ファーストフュージョン 標準ボトル TRAXX

    ファーストフュージョン 標準ボトル

    TRAXX
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。
    用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本内容量(mL)236危険物の類別非危険物
  • クイックロック 東リ

    クイックロック

    東リ
    17,980税込19,778
    1箱(3kg×3袋)
    4日以内出荷
    水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
    用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
  • 東リスーパーシーム液 東リ

    東リスーパーシーム液

    東リ
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
    用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
  • 東リ シームシーラー 東リ

    東リ シームシーラー

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(40g×20個)
    4日以内出荷
    東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • 東リ シームセット 東リ

    東リ シームセット

    東リ
    21,980税込24,178
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • Uワックス 東リ

    Uワックス

    東リ
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • Uリムーバー(剥離剤) 東リ

    Uリムーバー(剥離剤)

    東リ
    29,980税込32,978
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
    用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
  • 東リ シーム液 東リ

    東リ シーム液

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • TM-TAPE 東リ

    TM-TAPE

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(25m×10巻)
    4日以内出荷
    TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
    用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
  • EMS20 コニシ

    EMS20

    コニシ
    46,980税込51,678
    1セット(20kg)
    翌々日出荷
    成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 水性接着剤 JA-7562 3M(スリーエム)

    水性接着剤 JA-7562

    3M(スリーエム)
    69,980税込76,978
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
    用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)特性耐熱性乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

タイル/カーペット用