絞り込み
ブランド
- ヤヨイ化学
- コニシ(40)
- セメダイン(20)
- タイルメント(20)
- 東リ(20)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- 家庭化学(9)
- メーコー(8)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- アサヒボンド(4)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 成瀬化学(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ペネット
ヤヨイ化学(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500g)当日出荷壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アミノール(ゼロホルム)
ヤヨイ化学(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5kg)当日出荷業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
強力目地用接着剤 メジ・ピタ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(350g)ほか当日出荷から10日以内出荷強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
リフォームシール
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3.6kg)当日出荷既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
マスティS・8
ヤヨイ化学¥4,998税込¥5,4981個(2L)6日以内出荷塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
REBORN レベロン
ヤヨイ化学(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(3.7kg×4個)欠品中塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末色黄タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
ニュービックライト
ヤヨイ化学¥5,998税込¥6,5981箱(3.5kg×4個)10日以内出荷ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。用途内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。主成分石膏、合成樹脂、無機充填剤形態反応硬化形危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/ケース(目安)
ニュービックライト
ヤヨイ化学¥6,598税込¥7,2581箱(3.5kg×4個)欠品中軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。用途下塗り仕上げ兼用パテ色黄タイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
REBORN アタッチ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(3.7kg×4個)3日以内出荷スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。用途下塗り用成分合成樹脂系粉末色灰タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ