3ページ目: 建築用

216件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コナパテシルキー60 メーコー

    コナパテシルキー60

    メーコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • ブレンディ ヤヨイ化学

    ブレンディ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
    危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
  • 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ

    冷媒管保温材ジョイント接着剤

    コニシ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
    用途冷媒管保温材のジョイント接着に。成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227クリア容量(mL)170質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    メガパワーマルチ 110

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(70mL)
    当日出荷
    強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
    用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • クロス・壁紙のはがれ補修のり 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修のり

    高森コーキ
    489税込538
    1個(20mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 床美人 コニシ

    床美人

    コニシ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(600mL)
    欠品中
    成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形ホワイト種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合比重1.2~1.4(23℃)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • REBORN レベロン ヤヨイ化学

    REBORN レベロン

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.7kg×4個)
    欠品中
    塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
    用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学

    ぺネットミラクルアイボリー

    ヤヨイ化学
    729税込802
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO

    成瀬化学
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
  • E207D コニシ

    E207D

    コニシ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(3kg)
    3日以内出荷
    用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン比重1.15±0.05可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液粘度(mPa・s)5000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.6L混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士) セメダイン

    軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)

    セメダイン
    6,898税込7,588
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
    用途軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。外観淡黄色透明溶液粘度(Pa・s)2.2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 壁紙補修用のリ カセン和紙工業

    壁紙補修用のリ

    カセン和紙工業
    449税込494
    1個(60mL)
    4日以内出荷
    速乾性強力タイプ。
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • ツヤノンワックス(抗菌) 東リ

    ツヤノンワックス(抗菌)

    東リ
    13,980税込15,378
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • タックバスター 16kgセット 東京壁装

    タックバスター 16kgセット

    東京壁装
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • MGプロ ブラック 松永トイシ

    MGプロ ブラック

    松永トイシ
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    欠品中
    石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
    用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
  • 塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g ホームテイスト

    塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g

    ホームテイスト
    4,798税込5,278
    1袋
    3日以内出荷
    メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
    仕様産地 製造地:淡路島成分セルロース誘導体容量(g)500危険物の類別非危険物
  • E209 コニシ

    E209

    コニシ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
    主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー

    INAX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コナパテF メーコー

    コナパテF

    メーコー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • つくピタ 関西パテ化工

    つくピタ

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷
    ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
    用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アルミ枠 ワンタッチ障子のり アサヒペン

    アルミ枠 ワンタッチ障子のり

    アサヒペン(2件のレビュー)
    249税込274
    1個(150g)
    当日出荷
    アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。
    成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンド エフレックスタイルワン コニシ

    ボンド エフレックスタイルワン

    コニシ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(2kg)
    当日出荷
    1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
    用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST

    コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)

    MYST
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    4日以内出荷
    衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい
    用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物
  • 車止め用接着剤 アイモニカ

    車止め用接着剤

    アイモニカ
    1,498税込1,648
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。
    用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。灰色危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • 導電エポグレー 東リ

    導電エポグレー

    東リ
    9,998税込10,998
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
    用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
  • ニューFBワックス 東リ

    ニューFBワックス

    東リ
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤

    LIXIL
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    4日以内出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • コナパテV120 メーコー

    コナパテV120

    メーコー
    2,098税込2,308
    1袋(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • タイルを接着 家庭化学

    タイルを接着

    家庭化学
    359税込395
    1袋ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
    付属品ヘラ付き仕様アクリル系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • 008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)

    008ガラス接着剤

    染めQ(旧テロソン)
    12,980税込14,278
    1箱(333mL×5本)
    5日以内出荷
    足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
    ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • クロスのボンド 高森コーキ

    クロスのボンド

    高森コーキ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(25g)
    当日出荷
    壁紙のはがれを補修!。はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
    用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に!成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド KU920 コニシ

    ボンド KU920

    コニシ
    1,198税込1,318
    1本(333mL)
    欠品中
    施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
    用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
  • レーベル ヤヨイ化学

    レーベル

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(8kg)ほか
    4日以内出荷
    軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
    用途上塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • ボンド ダクト用スプレー コニシ

    ボンド ダクト用スプレー

    コニシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(430mL)
    当日出荷
    オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
建築用