絞り込み
ブランド
  • タイルメント
  • コニシ(40)
  • セメダイン(19)
  • 東リ(19)
  • ヤヨイ化学(15)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • アサヒペン(10)
  • 家庭化学(9)
  • メーコー(8)
  • 四国化成(5)
  • ヤブ原産業(5)
  • アサヒボンド(4)
  • 高森コーキ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 成瀬化学(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ

    タイルメント(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
    用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント

    タイル張り用弾力性接着剤

    タイルメント(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(2kg)
    当日出荷
    内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
    用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    39,980税込43,978
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    36,980税込40,678
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    299,800税込329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    76,980税込84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • R-100 1kg タイルメント

    R-100 1kg

    タイルメント
    79,980税込87,978
    1セット(24缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ 3kg タイルメント

    EMハバキ エコ 3kg

    タイルメント
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • EM-100 袋 3kg タイルメント

    EM-100 袋 3kg

    タイルメント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
建築用