絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥898~税込¥988~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。色透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤金属用クイックボンドS
関西ポリマー研究所(9件のレビュー)¥869税込¥9561本(10g)当日出荷接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止めタイプ中粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951856-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。エスコ品番EA936C-31色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)
セメダイン¥899税込¥9891本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌々日出荷接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。エスコ品番EA936C-21色無色透明タイプ低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤415
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥44,980税込¥49,4781箱(100g×10本)当日出荷金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712756-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,998~税込¥3,298~1本(50g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属に対して高い接着力を示します。用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 1702 金属用
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷金属の接着性に優れます。トラスコ品番228-4878色無色質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
アルテコ711
ヤヨイ化学¥898~税込¥988~1本ほか当日出荷から4日以内出荷金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。 『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。 釣具の製作・修理に。 組付カ所の後接着 布や糸などの含浸接着トラスコ品番855-2835色透明使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 (金属用)
エスコ¥1,670税込¥1,8371本3日以内出荷主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途主に金属用成分シアノアクリレート系その他【可使時間】20~40秒色透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品
アルテコ(ALTECO)¥69,980税込¥76,9781箱(20g×50本)翌々日出荷金属、メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。また、他の接着剤に比べて耐薬品性に優れています。容量(g)20硬化方式標準硬化外観無色透明粘度(mPa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
瞬間接着剤 M
アルテコ(ALTECO)¥32,980~税込¥36,278~1箱(20g×25本)ほか5日以内出荷金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 また、プラスチック・ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れています。用途金属用・耐薬品セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/10、HPVC同士/10、PC同士/10、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/13、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤 731
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥898~税込¥988~1本ほか当日出荷から5日以内出荷金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。 保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。用途金属トラスコ品番855-2840![ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712747-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥27,980税込¥30,7781セット(10本)5日以内出荷金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系色透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アルテコ731
ヤヨイ化学¥6,898税込¥7,5881セット(8個)11日以内出荷用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着。 衝撃や振動のかかる箇所の接着に。容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ







![LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753083-181022-02.jpg)




![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
![LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951856-160830-02.jpg)




![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)
![ロックタイト 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712756-150401-02.jpg)






![ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712747-150401-02.jpg)