絞り込み
用途
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(3)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • セメダイン(3)
  • エスコ(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • スリーボンド(1)
  • 東亞合成(1)
  • 関西ポリマー研究所(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
金属
金属(3)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
869税込956
1本(20g)
当日出荷
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属トラスコ品番378-4029タイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE強力瞬間接着剤496 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤496LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド主な用途主に金属透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤382 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤382LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性耐熱性仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
LOCTITE強力瞬間接着剤415 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤415LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1箱(100g×10本)
当日出荷
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
主な用途主に金属透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト 瞬間接着剤 496 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 496LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,798税込3,078
1本(50g)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
金属に対して高い接着力を示します。
用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1セット(10本)
5日以内出荷
金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

金属用瞬間接着剤