ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]のロゴ

ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

工業用接着剤のリーディングブランド「ロックタイト」は、自動車業界からエレクトロニクス業界をはじめ、あらゆる産業で使用されています。お客様の抱える問題を解決し、トータルコスト削減と信頼性向上を実現するサポートをいたします。

会社情報
会社名ヘンケルジャパン株式会社
設立1962/12/01
所在地〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町27-7
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
580件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 中強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(5g)
    当日出荷
    ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力粘着剤はがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(60mL)
    当日出荷
    タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
  • ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 超強力防水スプレー長時間

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
    主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シールはがしプレミアム

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
    色透明主成分石油系炭化水素
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399色黒質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    両面テープはがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。付属品専用ヘラ色透明主成分混合有機溶剤
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗り粘着はがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。色透明
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本(5g)
    当日出荷
    かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
    用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(10mL)
    当日出荷
    金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
    色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 超強力防水スプレー (長時間) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (長時間)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(380mL)
    当日出荷
    防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
    用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 248

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様中強度色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-破壊トルク(Nm)20主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用建築用接着剤 インスタントタック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(300mL)ほか
    当日出荷
    工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
    用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 低強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(10mL)
    当日出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色紫粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄特性さび止め
  • dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗りシールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。色透明
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フリーズ&リリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
    用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101色黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](65件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 542 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
    用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
    用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 480

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力瞬間接着剤 ガラス用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(3g)
    当日出荷
    高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
    用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。仕様液状トラスコ品番416-6035色透明質量(g)18主成分シアノアクリレート系主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性固着時間(秒)15~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
    用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚主成分フッ素樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品、レイングッズ
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 648 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054色緑タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
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
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 【通販モノタロウ】 最短即日出荷