絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- HUT(11)
- Laserliner(レーザーライナー)(16)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- STS(24)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(32)
- アックスブレーン(5)
- エスコ(5)
- シンワ測定(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(20)
- マイト工業株式会社(18)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(39)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PLV-351専用受光器
アックスブレーン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
墨出し名人 回転台(測量器用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
墨出しケータイ・プラスチックケース
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
STS¥54,980税込¥60,4781台当日出荷通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
回転レーザレベル STS-H600(三脚付)
STS¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)
STS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
受光器 TL-RE
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。適合TLS-02、TL-03、TLS-03トラスコ品番408-8417質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源(V)9(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード217837
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 受光器 レンジエクステンダーG60
Laserliner(レーザーライナー)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用受光器。屋外・長距離・明るい環境でも本体のレーザーラインを拘束検出。マグネット付きで金属面に即時固定可能
DBR用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30検出範囲(m)約2.0~25
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約6※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※全ライン照射商品タイプ本体のみ
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り