絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- ムラテックKDS(39)
- テクノ販売(33)
- Y'sGOD(32)
- STS(24)
- マイゾックス(19)
- マイト工業株式会社(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- HUT(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- シンワ測定(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- アックスブレーン(5)
- エスコ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
エレベーター式軽天ホルダー
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
AJマウント
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付
テクノ販売¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
ファインレーザー
テクノ販売¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
プライマリーレーザー
テクノ販売¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
ハイパワーラインレーザー
テクノ販売¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
マルチライン
テクノ販売¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷使用温度範囲(℃)-10~40ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
テクノパイソン
テクノ販売¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10mライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザー可視光半導体レーザー
自動追尾 スマートベース
テクノ販売¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200使用温度範囲(℃)0~40電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550オートパワーオフ約10分動作時間約15時間(レーザー受光時)受光距離(m)3~20
グリンレーザー
テクノ販売¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50本体寸法(mm)130×203本体質量(kg)約1.4精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
プラチナグリンレーザー
テクノ販売¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
ピンロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器
マイゾックス¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池質量(kg)約0.75(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)自動補正範囲約1.5°防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR
マイゾックス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR
マイゾックス¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
バッテリーチャージャーN
ムラテックKDS¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ACアダプター一体型です。用途RB-4N(ニッケル水素充電池)の充電に仕様RB-4N専用充電器トラスコ品番167-3988質量(g)95寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×25
スーパーレイ66A受光器・三脚付
ムラテックKDS¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4色白奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
スーパーレイ66A
ムラテックKDS¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122色白奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めトラスコ品番114-2910セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書質量(kg)1.4精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
STS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブルトラスコ品番137-1537質量(kg)0.8電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル精度±1mm/10m保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)156横(mm)93制動方式磁気制動方式
オートラインレーザー25RG受光器三脚付
ムラテックKDS¥74,980税込¥82,4781台当日出荷盗難・火災補償付(購入日から1年間)付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
オートラインレーザー25RG
ムラテックKDS¥55,980税込¥61,5781台当日出荷盗難・火災補償付(購入日から1年間)付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
NAVI ZERO BLUE-KJY 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥239,800~税込¥263,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1330精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計レーザー安全基準クラス2M
NAVI ZERO BLUE-KJY
タジマツール(TJMデザイン)¥209,800~税込¥230,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1330精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥319,800~税込¥351,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC
タジマツール(TJMデザイン)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJY
タジマツール(TJMデザイン)¥229,800~税込¥252,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKY 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKYR
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷ギラつかない!ブルーグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り













![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
![レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384349-210423-04.jpg)
![レーザ墨出器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384385-210423-02.jpg)
![レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384367-210423-02.jpg)





















![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)