絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- ムラテックKDS(39)
- テクノ販売(33)
- Y'sGOD(32)
- STS(24)
- マイゾックス(20)
- マイト工業株式会社(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- HUT(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- シンワ測定(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- アックスブレーン(5)
- エスコ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラチナグリンライン
テクノ販売¥68,980税込¥75,8781セット3日以内出荷ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨
プラチナグリンライン
テクノ販売¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×2、水平×1、地墨
プラチナグリンライン
テクノ販売¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
プラチナグリンライン
テクノ販売¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
プラチナグリンライン
テクノ販売¥199,800~税込¥219,780~1セット3日以内出荷電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
受光器ホルダー
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます。用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器
ダークホース¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!用途基準出し用レーザー墨出し器精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148バッテリーリチウムバッテリー自動補正範囲4°±1°バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54相当動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間バッテリー容量(mAh)5200保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)
テクノ販売¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
デジタル受光器本体用クランプ
マイゾックス¥7,398税込¥8,1381個当日出荷デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付
シンワ測定¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷通常時は狭いモードに、振動のある現場では広いモードに、切り替えができます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方が違うので、音を聞けばレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。天面にマグネットが付いているので、柱などに取り付けられます。用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)230電源単3アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)受光距離(m)2~400受光幅(mm)【中心】狭いモード:中心受光ラインから±1mm以内 広いモード:中心受光ラインから±3mm以内
デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付
シンワ測定¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示します。受光ピッチを4段階で切り替えできます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方とLEDの点灯が違い、音とLEDの色、液晶表示でレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)350ピッチ(mm)受光:1、2、5、10本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)警告単3アルカリ乾電池 4本受光距離(m)2~400
ローテティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器
STS¥199,800税込¥219,7801台当日出荷微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。仕様【回転微動装置】有セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書質量(kg)1.65(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】付属の専用受光器連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±2°制動方式電子整準方式回転機構360°防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)照射ラインフルライン
マイティライン本体+受光器+三脚セット
マイト工業株式会社¥55,980税込¥61,5781組5日以内出荷10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)10mで±3.5以下RoHS指令(10物質対応)対応照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
PM-9用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩・横検出範囲(m)約2.0~25
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット欠品中寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
GLZ-9-TC用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横検出範囲(m)約2.0~25
RV-06用受光器
Y'sGOD¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷質量(g)160電源単三乾電池2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
GV-06用受光器
Y'sGOD¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷質量(g)160電源単三乾電池×2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
グリーンレーザー墨出し器
TAKAGI(高儀)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120
赤ラインレーザー 本体・受光器
マイト工業株式会社¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
ハイブリッドレーザーマーカー
グラボテック¥3,288,000~税込¥3,616,800~1セット41日以内出荷コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。 簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。 信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。 ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。 幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。 領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。 高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)730寸法(mm)730×258×230材質/仕上金属、樹脂質量(kg)19.8高さ(mm)230奥行(mm)258
ファイバーレーザーマーカー
グラボテック¥3,198,000~税込¥3,517,800~1セット41日以内出荷コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)307寸法(mm)307×138×203材質/仕上金属、樹脂質量(kg)6.8高さ(mm)203奥行(mm)138
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
グリーンレーザー墨出器
STS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
高輝度レーザー墨出器
STS¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り