絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SLIK(スリック)(2)
- STS(24)
- Y'sGOD(2)
- アックスブレーン(3)
- エスコ(2)
- シンワ測定(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(102)
- テクノ販売(2)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
- マイゾックス(31)
- マキタ(3)
- ムラテックKDS(8)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 光明理化(1)
- 大平産業(34)
- 江崎機械工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「高さ(m)」から絞り込む

エレベーター三脚 アルミ製
(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
ねじ変換三脚アダプター(76953用)
シンワ測定¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター材質アルミ質量(g)25取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)本体サイズ(mm)30×30×25
三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製
(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートレベル用の三脚です。材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1508質量(kg)3頭部形状(脚頭)球面収納時寸法(mm)924定芯桿5/8インチ
エレベーター三脚1500
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700最小・最大高さ(mm)約535・約1460昇降幅(mm)約175定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約535~1460
軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷軽量1.3kgで持ち運びもらくらく用途測定工具のレベル高調整に使用トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)180~400
エレベーター三脚250ミニ
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
エレベーター三脚2000
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約790~2050
三脚 平面式 アルミ製
(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
エレベーター三脚3000ライト
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940
ミニエレベーター三脚
STS(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm
STS(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
ハンドル式エレベータ三脚A
シンワ測定(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷付属品専用収納ケーストラスコ品番309-9652質量(g)1348ねじ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)630~1710昇降幅(mm)300(エレベータ)使用高さ(mm)630~1710
三脚固定用チェーン
マイゾックス¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
アルミ三脚(球面Dタイプ)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷堅牢で踏みやすい石突仕様です用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4全長(mm)1655(全縮時988)質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42脚頭部クランプブラケット機構
三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-300LT携帯バッグ用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
三脚スプレッダー M-SP3
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
三脚 アルミ製
シンワ測定¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌日出荷三脚取付けネジはW5/8×11です。用途測量用品を取り付けて使用する三脚材質本体:アルミ取付ネジ径5/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品141095 STF-YTベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷STF-YTベルトセット用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ELV-150昇降パイプ止めネジセット用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
プリズム三脚 PT-150J
STS(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-150携帯バッグ(ELV-150)用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ELV-200携帯バッグ用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
コンパクトプリズム三脚
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。用途DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
エレベーター三脚3000
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100最小・最大高さ(mm)約1250・約2900クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ELV-150ハンドルセット用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品049957 石突ゴムカバー
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷石突ゴムカバー用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
アルミ短三脚
STS¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
ランドレッグ・ISO規格適合三脚
マイゾックス¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
三脚部品140951 STD-ODベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷STD-ODベルトセット用途三脚部品本体質量(g)46対応商品STD-OD
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エイリアン専用受光器質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25