絞り込み
ブランド
- マイゾックス(253)
- STS(50)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- ムラテックKDS(14)
- シンワ測定(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(7)
- ピカマーカー(5)
- エスコ(4)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- アイデア・サポート(3)
- トプコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

供試体改ざん防止ラベル
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個欠品中転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕用途供試体改ざん防止仕様100枚入使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。マイゾックスコード219238
マーキングプレート マー坊 剥離剤
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り)
小林クリエイト¥16,980税込¥18,6781箱(10冊)当日出荷計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7587適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100-1長さ(m)20.4目盛(mm)0~100時間送り:25mm/h分割数100等分
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し)
小林クリエイト¥16,980税込¥18,6781箱(10冊)5日以内出荷計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7636適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100長さ(m)20.4目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
間隔測定桿 楕円タイプDPT型
マイゾックス¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
DMピンポールΦ6mm
マイゾックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ボタンの操作に干渉しづらい構造。 カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。付属品プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書寸法(mm)135×200×200質量(g)約346対象【固定対象】Φ6mmポール適合寸法(mm)スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
MASTER-SET建築用
ピカマーカー¥8,798税込¥9,6781箱当日出荷大工、建具職人、内装職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。用途ガラス、タイル、木材、金属、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番666-4616セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、3030用替え芯4050黒(2H10本)、:4020:赤黄(各2本)黒2B(4本)、Pica fineドライ7070:黒(HB)、7070用替+CY64:CY79え芯7030黒(HB24本)、7050黒(H24本)、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252、Picaインク, ブラック:15046色黒/赤/黄/白
レーザースキャナースフィア(1個)
マイゾックス¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
レーザースキャナースフィアセット
マイゾックス¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から5日以内出荷球体だから器械移動時の正対不要 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。ケース寸法(mm)530×410×250接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
変換アダプター(9mmΦポール用)
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
キャリングバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷持ち運びに便利なショルダーベルト付き用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ付属品ショルダーベルト質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140![木製危険杭 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660713-211102-02.jpg)
木製危険杭
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,698税込¥1,8681本9日以内出荷木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。用途路肩の危険個所を示す質量(g)460-560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
輪尺 取手付 46cm
マイゾックス¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)マイゾックスコード224135
アルミスタッフ用ケースロング
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MST-53・MST-54用専用ケースタイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
マルチクッションケース
マイゾックス¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883
プリズムポール(Eタイプ)
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
パイルザック (杭専用リュック)
マイゾックス¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500仕上防水加工収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本マイゾックスコード210026
ストラッププリズム「スラプリ」
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)
マイゾックス¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
真鍮製アダプター STP-58
STS¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
プリズム収納ケース PDB-65
STS¥3,298税込¥3,6281個欠品中プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守りますトラスコ品番807-2595サイズ710mm×155mm
軽天用ホルダー上下可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
ロッドクランプ TL-RC
マイゾックス¥999税込¥1,0991台欠品中受光器を標尺などに取り付けることができます。用途建築トラスコ品番408-8409厚さ(mm)30質量(g)115縦(mm)50横(mm)1600マイゾックスコード217838
トランアーム 35ミリ
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。サイズ□300
グラウトジャケット
FSC藤原産業¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌日出荷港湾・河川等の土木工事における、鋼管矢板による基礎、仮締切り等時、継手部セクションにグラウトジャケット(チューブ状袋体)を挿入し、グラウト材を注入充填し、継手部よりの止水工法です。
シームレスパッカー
FSC藤原産業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
プリズムポールアダプター(Z-220付属品)
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ

















![木製危険杭 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660713-211102-02.jpg)














![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)











![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)