絞り込み
ブランド
  • STS
  • Nikon(ニコン)(2)
  • PENTAX(5)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • テクノ販売(2)
  • トプコン(4)
  • トプコン・ソキア(4)
  • ニコン・トリンブル(1)
  • マイゾックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器 STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器

    STS(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
    用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
  • TSS-200シリーズ 充電電池 STS

    TSS-200シリーズ 充電電池

    STS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
  • 電子セオドライト STS

    電子セオドライト

    STS
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
    付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備像正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
  • マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット

    STS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。セット内容プリズム、チルトホルダー、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ アンテナ式伸縮棒セット

    STS
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.7インチ用トラスコ品番207-6336セット内容プリズム、コーナーアダプター、ロッドアンテナ式伸縮棒プリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット

    STS
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。アンテナ関節部は、関節が4か所あるためあらゆる角度に対応します。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.5インチ用トラスコ品番207-6316セット内容プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • ノンプリズムトータルステーション STS

    ノンプリズムトータルステーション

    STS
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    7日以内出荷
    測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
    用途土木、建築、測量最小表示角度:1または5(選択可能)測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

セオドライト