絞り込み
ブランド
- トプコン
- Nikon(ニコン)(2)
- PENTAX(5)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SOKKIA(ソキア)(1)
- STS(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- テクノ販売(2)
- トプコン・ソキア(4)
- ニコン・トリンブル(1)
- マイゾックス(1)

トプコン ダイアゴナルアイピース13型
トプコン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率ー倍率(倍)ー
トプコン 急速充電器セットCDC77-11
トプコン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率ー倍率(倍)ー
トプコン バッテリーBDC71
トプコン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率ー倍率(倍)ー
トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”
トプコン¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50像正視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2