絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 159(1)
  • 160(3)
  • 190(1)
  • 200(8)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 300(2)
  • 318(1)
  • 320(4)
測定範囲(km)
  • 10
  • 1(18)
  • 100(8)
  • 1000(2)
  • 10000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マイゾックス(7)
  • ヤマヨ(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • GREAT TOOL(1)
  • シンワ測定(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SSPOWER(1)
  • 宣真工業(1)
  • トップメジャー(1)
  • トーエイライト(1)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
  • Laserliner(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
140(1)
159(1)
160(3)
190(1)
200(8)
210(1)
212(1)
300(2)
318(1)
320(4)
ウォーキングメジャー モノタロウウォーキングメジャーモノタロウ(83件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
カウントメジャーE シンワ測定カウントメジャーEシンワ測定(15件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500タジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
ウォーキングメジャー トップメジャーウォーキングメジャートップメジャー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160全長(mm)980/(折畳時)600仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ
ロードカウンター TRUSCOロードカウンターTRUSCO
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
コロコロメジャー 宣真工業コロコロメジャー宣真工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
ローラーボーイ三つ折式 ヤマヨローラーボーイ三つ折式ヤマヨ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87付属品専用キャリーバッグ質量(g)1027最小単位(cm)10折りたたみ寸法(mm)425
ウォーキングメジャー ムラテックKDSウォーキングメジャームラテックKDS(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーキングメジャー ムラテックKDSウォーキングメジャームラテックKDS
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
ローラーボーイ(1輪タイプ) ヤマヨローラーボーイ(1輪タイプ)ヤマヨ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
ホイールメジャー マイゾックスホイールメジャーマイゾックス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
ロードメジャー GREAT TOOLロードメジャーGREAT TOOL
9,698税込10,668
1個
当日出荷
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定車輪径(Φmm)約320測定範囲(m)0~9999.9(約10km)寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560質量(g)約1500最小読取値10cm
ロッドシュアープロフェッショナル1000 ヤマヨロッドシュアープロフェッショナル1000ヤマヨ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)510~990質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10
メジャリングホイール マイゾックスメジャリングホイールマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁
ウォーキングメジャー マイゾックスウォーキングメジャーマイゾックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
デジタルロードカウンタ SSPOWERデジタルロードカウンタSSPOWER
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。最大測定距離(m)9999.9セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル
デジタルメジャーD-2 マイゾックスデジタルメジャーD-2マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)985質量(kg)1.74タイプステッキ:ストレートマイゾックスコード220912
ローラーボーイ(2輪タイプ) ヤマヨローラーボーイ(2輪タイプ)ヤマヨ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148質量(g)1100伸縮サイズ(mm)510~990
デジタルメジャー D-33 マイゾックスデジタルメジャー D-33マイゾックス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
ウォーキングメジャー10K ムラテックKDSウォーキングメジャー10KムラテックKDS
7,398税込8,138
1個
当日出荷
握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200伸縮サイズ(mm)570~1120トラスコ品番756-7600質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁
ウォーキングメジャーTL06 トーエイライトウォーキングメジャーTL06トーエイライト
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)車輪径(Φmm)160質量(g)800寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)測定範囲(m)0.1~9999.9
ロードカウンタ SK(新潟精機)ロードカウンタSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
デジタルメジャーD-1N マイゾックスデジタルメジャーD-1Nマイゾックス
24,980税込27,478
1個
欠品中
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)950質量(kg)1.2タイプステッキ:伸縮クイックロック式全縮(mm)510マイゾックスコード220911
ホイール型距離計 ロールパイロットX12 Laserlinerホイール型距離計 ロールパイロットX12Laserliner
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1020×135収納時寸法(mm)318×515×135測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-30~+80最大測定距離(m)0~9999.99円周(mm)ホイール:1000関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)ホイール:159動作温度範囲(℃)-20~+80
ロールパイロットミニ Laserliner(レーザーライナー)ロールパイロットミニLaserliner(レーザーライナー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。測定距離0~9999.9m寸法(mm)124×1100×159質量(g)550収納時寸法(mm)124×550×159測定精度(%)0.1動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70円周(mm)(ホイール)500関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)(ホイール)79.5
ロードメジャーRMシリーズ マイゾックスロードメジャーRMシリーズマイゾックス
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁
ウォーキングメジャー