絞り込み
車輪径(Φmm)
- 190
- 65(1)
- 96(1)
- 98(1)
- 100(11)
- 119(1)
- 140(2)
- 159(2)
- 160(8)
- 200(13)
- 208(1)
- 210(1)
- 212(1)
- 300(2)
- 318(2)
- 320(8)
測定範囲(km)
- 10(1)
- 100(1)
ブランド
- マイゾックス(1)
- STS(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(11)
140(2)
159(2)
160(8)
190
200(13)
212(1)
300(2)
318(2)
320(8)

デジタルウォーキングメジャー
STS(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263全長(mm)725~1017質量(kg)1.1測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分