絞り込み
車輪径(Φmm)
- 320
- 96(1)
- 98(1)
- 100(10)
- 119(1)
- 140(2)
- 159(2)
- 160(7)
- 190(2)
- 200(11)
- 210(1)
- 212(1)
- 300(2)
- 318(2)
測定範囲(km)
- 10(4)
- 100(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- GREAT TOOL(1)
- ムラテックKDS(1)
- シンワ(1)
- ヤマヨ(1)
- トーエイライト(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(10)
140(2)
159(2)
160(7)
190(2)
200(11)
212(1)
300(2)
318(2)
320

ウォーキングメジャー
(85件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付
シンワ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件
ロードメジャー
GREAT TOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。用途距離の測定車輪径(Φmm)約320測定範囲(m)0~9999.9(約10km)寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560質量(g)約1500最小読取値10cm
ロッドシュアープロフェッショナル1000
ヤマヨ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)510~990質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10
ウォーキングメジャー
ムラテックKDS¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
ウォーキングメジャーTL12
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0.1~99999.9仕様スタンド付質量(kg)1.8目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)方式折りたたみ式アズワン品番65-0539-75