絞り込み
ブランド
  • 藤倉化成
  • モノタロウ(3)
  • 信越化学工業(77)
  • スリーボンド(60)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13)
  • エスコ(11)
  • 化研テック(7)
  • コクゴ(6)
  • 日本ヘルメチックス(4)
  • 旭化成ワッカーシリコン(4)
  • コニシ(3)
  • 隆成コミュニティ(3)
  • ダウ・東レ(2)
  • エルベール(2)
  • スミフロン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ヤガミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

    ドータイト 常温乾燥タイプ

    藤倉化成(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個(20g)
    当日出荷から14日以内出荷
    室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
    主成分アクリル樹脂・Ag危険等級保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ドータイト 静電シールド 藤倉化成

    ドータイト 静電シールド

    藤倉化成
    15,980税込17,578
    1個(1kg)ほか
    9日以内出荷
    電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト 藤倉化成

    ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト

    藤倉化成
    26,980税込29,678
    1個(1kg)
    9日以内出荷
  • ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

    ドータイト フレキシブル基材用タイプ

    藤倉化成
    28,980税込31,878
    1個(1kg)ほか
    8日以内出荷から19日以内出荷
    PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
    希釈剤Pシンナー
  • ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900 藤倉化成

    ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900

    藤倉化成
    34,980税込38,478
    1個(20g)
    35日以内出荷
    環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
    用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上
  • ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料 藤倉化成

    ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料

    藤倉化成
    179,800税込197,780
    1個(200g)ほか
    8日以内出荷
    工法スクリーン印刷保管環境冷蔵危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ドータイト 電磁波シールド 藤倉化成

    ドータイト 電磁波シールド

    藤倉化成
    549,800税込604,780
    1個(1kg)
    33日以内出荷
    比重2.2引火点(℃)22硬化条件25℃3時間、100℃10分希釈剤9015シンナー工法刷毛・ヘラ、スプレー塗装危険等級保管環境室温危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類シールド効果55~90dB危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

液状ガスケット