絞り込み
特性
- その他(1)
- 絶縁(3)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐熱・難燃(3)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(1)
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(3)
- スリーボンド(62)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13)
- エスコ(10)
- 藤倉化成(7)
- 化研テック(7)
- コクゴ(6)
- 日本ヘルメチックス(4)
- 旭化成ワッカーシリコン(4)
- コニシ(3)
- 隆成コミュニティ(3)
- ダウ・東レ(2)
- エルベール(2)
- スミフロン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヤガミ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-348
信越化学工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ
信越化学工業¥4,898~税込¥5,388~1本(100g)ほか当日出荷から14日以内出荷KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。仕様【体積抵抗率】1TΩ・m伸び(%)390(せん断時)難燃性(UL94)V-0引張強度(MPa)2.5密度(g/cm3)1.17(23℃)指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42外観グレー熱伝導率(W/mk)0.28比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状ペースト状特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)30
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥5,598~税込¥6,158~1本(140g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(1kg×2缶)ほか当日出荷から13日以内出荷2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)色A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用 2液タイプ
信越化学工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用シーリング材
信越化学工業¥9,167税込¥10,0841本(330mL)当日出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液型RTVゴム 超耐熱
信越化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています用途高温部の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱色黒使用温度(℃)-50~300指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)35硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.25粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状中粘度特性耐熱
型取りRTV付加用プライマー
信越化学工業¥7,698~税込¥8,468~1個(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
RTV 一般工業用タイプ
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,766税込¥1,9431本(100g)当日出荷一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
型取りRTV縮合用希釈材
信越化学工業¥7,398~税込¥8,138~1個(100g)ほか当日出荷から18日以内出荷作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥20,980~税込¥23,078~1缶(1kg)ほか10日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1310S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)80(23℃)引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1310S(10.0%)
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
信越化学工業¥7,732税込¥8,5051本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
信越化学工業¥27,980税込¥30,7781本(250g)当日出荷湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-2000色白質量(g)250タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)250主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
信越化学工業¥31,980税込¥35,1781セット(2kg)当日出荷複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
一般電気用 クリア
信越化学工業¥4,970税込¥5,4671本(100g)当日出荷金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。トラスコ品番492-0970色透明質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか31日以内出荷高透明の型取り製品です。付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV
信越化学工業¥7,198~税込¥7,918~1本(150g×1本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。用途電子、電気、一般工業用引張強度2.9MPa難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)(23℃)1.58指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)60硬化方式縮合(オキシム)外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性電気特性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性、耐候性、作業性伸び切断時:2
二液型RTVゴム
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
電気・電子部品用シーリング材
信越化学工業¥7,733税込¥8,5061本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
一般型取り用
信越化学工業¥13,838税込¥15,2221缶(1kg)当日出荷一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。用途一般型取用。トラスコ品番423-0051種別2液混合型材質主成分:シリコーンゴム質量(kg)1.3色灰白色容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
シリコーンゲル 2液型 KE-1051J
信越化学工業¥47,980税込¥52,7781本(2kg)14日以内出荷シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等タイプ室温硬化型高粘着タイプ比重(25℃)0.97外観無色透明液状硬化条件23℃/24h粘度(mPa・s)(23℃)800危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)1:1硬化時間100~150℃加熱で15~60分

















































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)