絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Devcon(デブコン)(1)
- TRUSCO(1)
- エルベール(1)
- コクゴ(6)
- コニシ(3)
- スリーボンド(2)
- ダウ・東レ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- 信越化学工業(62)
- 藤倉化成(1)
エコロジープロダクト

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(157件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RTVゴム 一液成分型
(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
ドータイト 常温乾燥タイプ
藤倉化成(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個(20g)当日出荷から14日以内出荷室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。主成分アクリル樹脂・Ag危険等級Ⅱ保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液縮合型RTVゴムKE-348
信越化学工業(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RTVシリコーン接着シールTSE397
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)欠品中空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(100mL)当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動性反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(100g)当日出荷流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥6,598~税込¥7,258~1本(140g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
RTVシリコーン接着シールTSE399
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール色白タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.65(25℃)引火点(℃)90臭気特異臭あり外観白色発火点(℃)450溶解度不溶反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
クリーンルーム用シーリング材
信越化学工業¥9,167税込¥10,0841本(330mL)当日出荷耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
RTV 一般工業用タイプ
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,766税込¥1,9431本(100g)当日出荷一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
信越化学工業(2件のレビュー)¥5,421税込¥5,9631本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用トラスコ品番423-0183色灰色質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用 2液タイプ
信越化学工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
信越化学工業¥5,195税込¥5,7151本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
一液型RTVゴム 超耐熱
信越化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています用途高温部の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱色黒使用温度(℃)-50~300指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)35硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.25粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体性状中粘度特性耐熱
電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)
信越化学工業(1件のレビュー)¥3,313~税込¥3,644~1本(100g)ほか当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
型取りRTV付加用プライマー
信越化学工業¥7,698~税込¥8,468~1個(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,798~税込¥1,978~1本(100g)当日出荷硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,798税込¥1,9781本(100g)当日出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
信越化学工業¥7,732~税込¥8,505~1本当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
型取りRTV縮合用希釈材
信越化学工業¥7,398~税込¥8,138~1個(100g)ほか当日出荷から18日以内出荷作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
信越化学工業¥27,980税込¥30,7781本(250g)当日出荷湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-2000色白質量(g)250タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)250主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.4危険物の類別非危険物
一般電気用 クリア
信越化学工業¥4,970税込¥5,4671本(100g)当日出荷金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 高粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。トラスコ品番492-0970色透明質量(g)114タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用



















































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)