絞り込み
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(38)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(16)
- 化研テック(6)
- コクゴ(3)
- スリーボンド(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ダウ・東レ(2)
- スミフロン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤガミ(1)
- 藤倉化成(1)
- ポリカーム(1)
- エルベール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥169,800税込¥186,7801箱(333mL×20本)4日以内出荷透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)404寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度25~50Pa・s危険等級Ⅲ色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用