絞り込み
ブランド
- マノール(59)
- 家庭化学(45)
- トーヨーマテラン(21)
- サンホーム(19)
- 日本化成(14)
- 菊水化学工業(12)
- エスコ(10)
- 太平洋マテリアル(10)
- アサヒペン(8)
- 日本ジッコウ(8)
- CC印(ニッカトー)(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- マツモト産業(6)
- 陽光物産(6)
- 住友大阪セメント(6)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

高性能セメント
家庭化学(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(2kg)ほか当日出荷接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
hiメトローズ
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個(45g)当日出荷左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。用途左官用のモルタル混和材色白内容量(g)45危険物の類別非危険物
ドクターQ リペアー
マノール¥1,498~税込¥1,648~1袋(2kg)ほか翌々日出荷から8日以内出荷カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タイガージョイントセメント ペースト
吉野石膏(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581缶(20kg)当日出荷あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。用途ペイント用色クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
TSファイバー プラスタ
テザック(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(40g)ほか当日出荷から5日以内出荷左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
防水セメント(3kg)
家庭化学(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(3kg)ほか当日出荷から4日以内出荷家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
穴の埋めもどしセメント
家庭化学¥869~税込¥956~1袋(800g)ほか当日出荷ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。用途パイプ穴の充填補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30硬化時間(時間)夏:6、冬:12危険物の類別非危険物施工面積約80×80×40mm(400g)適応下地モルタル、コンクリート面
スーパー家庭セメント
サンホーム(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
セメントスプレー定着剤
ミラコン(5件のレビュー)¥699税込¥7691本(250mL)当日出荷セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂色乳白色エマルション液色透明(つやあり)液性アルカリ性塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20危険物の類別非危険物特性防水、風化防止
アクトル
テクノクリーン¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。種別酸性液内容量(L)4危険物の類別非危険物面積(m2)40~80(4L)
高炉セメントB種
太平洋セメント(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25kg)3日以内出荷高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事密度(g/cm3)3.04危険物の類別非危険物面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
プレユーロックス・パッド
太平洋マテリアル¥4,498税込¥4,9481袋(25kg)3日以内出荷施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事危険物の類別非危険物
ALC補修セメント
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で1000×320mm適応下地ALC
安心補修スティック(セメント補修剤)
住友大阪セメント¥17,980税込¥19,7781箱(6本)6日以内出荷水を使わずにセメント粉体そのものを成形する技術により開発された未水和状態の成形体です。 コンクリート表面の気になるひび割れやアバタを自然な色調で美観回復する用途に最適です。危険物の類別非危険物
NSゼロヨン
日本化成¥3,398税込¥3,7381袋(25kg)3日以内出荷NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
NSポリマーミックス
日本化成(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール
太平洋マテリアル¥17,980税込¥19,7781袋(20kg)5日以内出荷太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
グラウトミックスセメント
トクヤマエムテック¥2,898税込¥3,1881袋(25kg)5日以内出荷耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100危険物の類別非危険物
シンコーライン
シンコー¥2,298税込¥2,5281袋(20kg)6日以内出荷水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」
マノール¥7,998~税込¥8,798~1缶(2kg)ほか当日出荷から8日以内出荷原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など。→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)。【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど。→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
NSタイルセメントT-2
日本化成¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)4日以内出荷工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
ドクター1 ハード
マノール¥6,398税込¥7,0381袋(20kg)当日出荷カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。用途欠損部・断面修復・床面補修。高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
マノール接着剤
マノール¥4,198~税込¥4,618~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど色緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリット (カチオン系)
マノール¥8,298~税込¥9,128~1缶(4kg)ほか当日出荷から9日以内出荷モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤成分アクリルエマルジョン色乳白色液体pH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
インスタントコンクリート 10kg
トーヨーマテラン¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利色灰可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
トクヤマ¥799税込¥8791袋(25kg)3日以内出荷国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。 一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。危険物の類別非危険物
スーパージェットセメント
小野田ケミコ¥7,398税込¥8,1381袋(20kg)3日以内出荷3時間で24N/mm2以上の強度を発現。 長期にわたる安定した強度増進。低温環境下でも優れた強度発現性。作業性の向上。用途道路・橋梁・鉄道・滑走路・工場・港湾・グラウト・モルタル危険物の類別非危険物