4ページ目: セメント

307件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 車止めブロック接着セメント 家庭化学

    車止めブロック接着セメント

    家庭化学
    739税込813
    1パック(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
    用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
  • NS メヂセメント 日本化成

    NS メヂセメント

    日本化成
    3,698税込4,068
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • ベースモルタルB 豊運

    ベースモルタルB

    豊運(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
    危険物の類別非危険物施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
  • ライオンシスイ115 住友大阪セメント

    ライオンシスイ115

    住友大阪セメント
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • プレタスコンTYPE-1 Denka(デンカ)

    プレタスコンTYPE-1

    Denka(デンカ)
    5,698税込6,268
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
    セメント系灰白色使用温度範囲(℃)10~35危険物の類別非危険物
  • 乾燥モルタル 陽光物産

    乾燥モルタル

    陽光物産(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10kg)
    翌日出荷
    セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
    標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
  • スピード30 メーコー

    スピード30

    メーコー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)30硬化時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ドクター1 ライト マノール

    ドクター1 ライト

    マノール
    6,298税込6,928
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    9,198税込10,118
    1箱(5kg×4袋)
    翌日出荷
    マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール急結剤(促進型) マノール

    マノール急結剤(促進型)

    マノール
    7,398税込8,138
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • セメント急結剤 サンホーム

    セメント急結剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
    危険物の類別非危険物
  • エレホン(急結セメント) FSC藤原産業

    エレホン(急結セメント)

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1缶
    翌日出荷
    接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です
    質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
  • アミラン タフバインダー 東レ・アムテックス

    アミラン タフバインダー

    東レ・アムテックス
    4,398税込4,838
    1セット(10袋×50g)
    4日以内出荷
    ・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮。・保水性に優れドライアウト抑制。・親水性に優れ細部の成形性に優れる。・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる
    用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • 水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ

    水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W

    日本ジッコウ
    16,980税込18,678
    1セット(2.5kg×2缶)ほか
    3日以内出荷
    目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
    用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
  • ジェットセッター 小野田ケミコ

    ジェットセッター

    小野田ケミコ
    4,498税込4,948
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マイルドジェットセメント 住友大阪セメント

    マイルドジェットセメント

    住友大阪セメント
    8,498税込9,348
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    硬化時間を30分以上に調整した超速硬セメント。 ポンプ圧送可能。
    危険物の類別非危険物
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
  • フィルコンSスーパー 住友大阪セメント

    フィルコンSスーパー

    住友大阪セメント
    5,098税込5,608
    1袋(25kg)
    6日以内出荷
    用途緊急を要するグラウト工事全般圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)危険物の類別非危険物
  • ドクター1 スーパーライト マノール

    ドクター1 スーパーライト

    マノール
    6,298税込6,928
    1袋(10kg)
    当日出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
  • 路盤材 昭光物産

    路盤材

    昭光物産
    629税込692
    1袋(20kg)
    7日以内出荷
    飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
    材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
  • セメント防水剤 トーヨーマテラン

    セメント防水剤

    トーヨーマテラン
    8,298税込9,128
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。 白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明
  • 家庭セメント 特急 サンホーム

    家庭セメント 特急

    サンホーム
    449税込494
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • 3分間補修キット ミラコン

    3分間補修キット

    ミラコン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
    用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
  • モルタル遅延剤 マノール

    モルタル遅延剤

    マノール
    5,298税込5,828
    1個(4kg)
    8日以内出荷
    マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。
    用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
  • エレホン エポミックス 7000 エレホン化成工業

    エレホン エポミックス 7000

    エレホン化成工業
    17,980税込19,778
    1セット(14kg)
    4日以内出荷
    エポキシ系ポリマーセメント防水材
    危険物の類別非危険物
  • サンタックボンド 早川ゴム

    サンタックボンド

    早川ゴム
    10,980税込12,078
    1缶
    6日以内出荷
    用途サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カップセメント スタンダード セメント アサヒペン

    カップセメント スタンダード セメント

    アサヒペン
    739税込813
    1個(300g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
  • タイト・グラスター マノール

    タイト・グラスター

    マノール
    6,998税込7,698
    1袋(25kg)
    6日以内出荷
    タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
    用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事仕様プレミックス粉体セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • アーローQ マノール

    アーローQ

    マノール
    9,398税込10,338
    1箱(18kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノールSBR マノール

    マノールSBR

    マノール
    9,598税込10,558
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
    仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス乳白色液体pH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ハイパーポリマーAE-45 マノール

    ハイパーポリマーAE-45

    マノール
    6,698税込7,368
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
    用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン乳白色液体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • タイガーUライト 60分 吉野石膏

    タイガーUライト 60分

    吉野石膏
    2,598税込2,858
    1袋(7kg)
    翌日出荷
    軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。 上塗りパテとの接着性が良好です。 せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
    用途下塗り用クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
  • スーパーガードⅡ アールジェイ

    スーパーガードⅡ

    アールジェイ
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
    用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用)成分アクリル樹脂(水性)使用方法【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。使用の目安1m2あたり50g硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物特性耐水性
  • ロックハードβ ロードサポート

    ロックハードβ

    ロードサポート(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(15kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
    用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
  • 防水セメント(1kg) 家庭化学

    防水セメント(1kg)

    家庭化学(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    撥水剤配合、防水効果に優れる
    仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • セメント防水剤(混和型) 家庭化学

    セメント防水剤(混和型)

    家庭化学(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
    用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
  • ショウワ 止水剤 P 丸缶 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ショウワ 止水剤 P 丸缶

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    9,698税込10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    止水工事 急結セメント
    危険物の類別非危険物
  • ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 白 日本理化学

    ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 白

    日本理化学
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
  • セメンテックスVF-0 オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-0

    オバナヤ・セメンテックス
    5,698税込6,268
    1袋(10kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地強化・防錆材。亜硝酸塩系入り(鉄筋防錆剤)
    危険物の類別非危険物

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント