5ページ目: セメント

307件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC

    ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋

    SANOUTEC
    7,998税込8,798
    1袋
    6日以内出荷
    ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋は、加熱アスファルト合材を特殊な技術で冷却し袋詰めした、加熱型常温合材です。施工後は加熱合材と同等以上の強度を発揮します。独自製法で加工した特殊合材の為、袋の状態で1年以上在庫保管ができるため、緊急工事が必要な場合、すぐに持ち出して施工可能です。小規模舗装復旧工事(標識工事など)に必要分だけ準備すればいいので、産廃処分大幅削減できます。
    用途水道・ガス工事などゴールドパッチで本復旧に。適合フロー値試験(1/100cm):基準値20~40(結果28)、(ホイールトラッキング試験)動的安定度DS(回/mm):基準値3000以上(結果14700)、マーシャル安定度試験:基準値4.9kN以上(結果18.26)質量(kg)20危険物の類別非危険物
  • NSメヂセメントM-1(白色) 日本化成

    NSメヂセメントM-1(白色)

    日本化成
    4,398税込4,838
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
    仕様【標準調合】清水:約5L適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12適合部位内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物特性耐候性施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
  • 新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ

    新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)

    日本ジッコウ
    11,980税込13,178
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
    用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
  • アンダーテックス S 菊水化学工業

    アンダーテックス S

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1セット(29kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
    用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚厚さ(mm)0.5~2種類カチオン系ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
  • ジョインテックスCT-400 ノックス

    ジョインテックスCT-400

    ノックス
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    打継面の付着性が優れています。 ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。 凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
    危険物の類別非危険物散布量1m2当たり:300g
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成
    4,598税込5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
  • タイト・グラスター コテ塗り用 マノール

    タイト・グラスター コテ塗り用

    マノール
    7,198税込7,918
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
    用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事仕様プレミックス粉体セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール カチオンセット マノール

    マノール カチオンセット

    マノール
    8,998税込9,898
    1セット(20.5kg)
    7日以内出荷
    各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)
  • ポリマー3倍液型 マノール

    ポリマー3倍液型

    マノール
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
    用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • エスコート起泡剤 K マノール

    エスコート起泡剤 K

    マノール
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
    用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等黒褐色液体pH6.6主成分特殊蛋白質比重1.16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール早強剤CF マノール

    マノール早強剤CF

    マノール
    9,998税込10,998
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
    仕様塩化物イオン量 0.0%淡黄色液体主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
  • セメント面劣化防止液 ふうか止め ミラコン

    セメント面劣化防止液 ふうか止め

    ミラコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
    用途セメント面用劣化防止、ふう化防止材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
  • 1.3kg 超急硬セメント(白色) エスコ

    1.3kg 超急硬セメント(白色)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
    成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
  • セメント急結剤 トーヨーマテラン

    セメント急結剤

    トーヨーマテラン
    6,998税込7,698
    1個(18kg)
    4日以内出荷
    セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
    用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
  • 生セメント トーヨーマテラン

    生セメント

    トーヨーマテラン
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    普通ポルトランドセメント
    灰色硬化時間24時間
  • 速乾生セメント 家庭化学

    速乾生セメント

    家庭化学
    849税込934
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。
    用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 補修復元セメント 家庭化学

    補修復元セメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    839税込923
    1袋(700g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。 硬化後は十分な強度があります。 無収縮、軽量タイプ。
    用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30硬化時間(時間)夏:12、冬:24危険物の類別非危険物施工面積約80×75×40mm(350g)適応下地モルタル、コンクリート面
  • 防水セメント(1kg) 家庭化学

    防水セメント(1kg)

    家庭化学(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    撥水剤配合、防水効果に優れる
    仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
    用途ガレージ、土間、風呂場等仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×265×25硬化時間(時間)夏:8、冬:16危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦230×横230mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント凍結防止剤 サンホーム

    セメント凍結防止剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    549税込604
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    冬期に於けるセメント工事に際して生じる障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
    危険物の類別非危険物
  • ロックモル ロードサポート

    ロックモル

    ロードサポート
    14,980税込16,478
    1箱(4kg×5袋)ほか
    4日以内出荷
    アスファルトやコンクリートのひび割れや歪みを、水と混ぜるだけで簡単に補修できます。 大掛かりな施工に比べ、手軽に低コストです。
    用途道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。使用方法(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。危険物の類別非危険物
  • バスナセメントEPO 東リ

    バスナセメントEPO

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(1kg×4個)ほか
    4日以内出荷
    浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
    用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF-100 オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF-100

    オバナヤ・セメンテックス
    6,298税込6,928
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックスVF オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックスVF

    オバナヤ・セメンテックス
    6,498税込7,148
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。ビニロン短繊維配合の断面修復材。厚付け作業性が良好
    危険物の類別非危険物
  • 水中セメント トーヨーマテラン

    水中セメント

    トーヨーマテラン
    17,980税込19,778
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 止水セメント トーヨーマテラン

    止水セメント

    トーヨーマテラン
    20,980税込23,078
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    瞬結・超速硬性
    用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター マノール

    カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター

    マノール
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
    用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
  • プライマーコートAC マノール

    プライマーコートAC

    マノール
    8,598税込9,458
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
    用途プライマーです危険物の類別非危険物
  • 防水セメント エスコ

    防水セメント

    エスコ
    4,560税込5,016
    1袋
    翌日出荷
    湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
  • 防水樹脂モルタル エスコ

    防水樹脂モルタル

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
    成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋
    翌日出荷
    水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
    材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
  • 専用希釈剤 マノール

    専用希釈剤

    マノール
    3,998税込4,398
    1缶(0.4kg)
    8日以内出荷
    マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
    用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 一液ウレタンeco立上用 マノール

    一液ウレタンeco立上用

    マノール
    29,980税込32,978
    1缶(10kg)ほか
    7日以内出荷
    取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
    用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ立上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
  • 一液ウレタンeco平場用 マノール

    一液ウレタンeco平場用

    マノール
    34,980税込38,478
    1缶(11.4kg)
    7日以内出荷
    取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
    用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • WS一発ドカっと マツモト産業

    WS一発ドカっと

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
    用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物
  • 亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト 日本ジッコウ

    亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト

    日本ジッコウ
    14,980税込16,478
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善 鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断 SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮 パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます
    用途鉄筋防錆材危険物の類別非危険物
  • 60分防水セメント 家庭化学

    60分防水セメント

    家庭化学
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
    用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×900mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • ハケぬり補修セメント ミラコン

    ハケぬり補修セメント

    ミラコン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(300g)
    翌々日出荷
    カンタンに使える!ハケで塗る補修材!。水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。
    用途セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ!成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他危険物の類別非危険物施工面積約6cm厚で長さ6m
  • フィルコンライト All in One 住友大阪セメント

    フィルコンライト All in One

    住友大阪セメント
    5,498税込6,048
    1袋(10kg)ほか
    5日以内出荷
    水と混ぜるだけの簡単エアモルタル 軽量で支持地盤への負担が少ない 超速硬性で工期短縮も可能 高流動でかつ高い分離抵抗性
    用途液状化、地盤沈下等による小規模で点在する空洞、床下空隙等への注入危険物の類別非危険物
  • JSグラウト(一般用) 菊水化学工業

    JSグラウト(一般用)

    菊水化学工業
    5,398税込5,938
    1個(25kg)
    4日以内出荷
    コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
    用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法種類セメント系標準使用量1立方メートル当たり:約74袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント