絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(1)
- 90(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 11(1)
- 16(1)
- その他(2)
刃数
- 1(11)
シャンク径(Φmm)
- 8
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 10(24)
- 12(22)
- 15(7)
- 16(9)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(7)
- 80~90未満(2)
- 140~160未満(2)
50~60未満・60~70未満・80~90未満・140~160未満
ブランド
- イワタツール(7)
- 岡崎精工(2)
- 富士元工業(1)
- THECUT(1)
イワタツール・岡崎精工・富士元工業・THECUT
「先端角(°)」から絞り込む
45(1)
60(1)
90(7)

面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
両面取りカッター
THECUT¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
モミメンnano
富士元工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))