絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 2.8(41)
  • 2.9(8)
  • 3(10)
  • 3.2(9)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 11.5(3)
  • 12(2)
  • 12.4(17)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(7)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 90(42)
  • 93(1)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(6)
  • 4(31)
  • 5(49)
  • 6(72)
  • 6.35(4)
  • 10(78)
  • 12(50)
  • 12.5(1)
  • 16(9)
  • 20(3)
  • 32(5)
  • その他(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(25)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(53)
  • 60~70未満(21)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 200~220未満(1)
刃数
  • 3(63)
3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(21)
  • グーリング(6)
  • イワタツール(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イリックス(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • ギガ・セレクション(3)
  • 大洋ツール(3)
  • プラス工具(2)
  • RUKO(2)
  • ALPEN(2)
  • マパール(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ワルター(1)
モノタロウ・WEBA・グーリング・イワタツール・OSG(オーエスジー)・イリックス・TRUSCO・ノガ・ギガ・セレクション・大洋ツール・プラス工具・RUKO・ALPEN・マパール・ウォーターミルズ・岡崎精工・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ノーブランド・ワルター・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(4)
2.8(41)
2.9(8)
3(10)
3.2(9)
8(4)
11.5(3)
12.4(17)
16(2)
16.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • カウンターシンク イリックス

    カウンターシンク

    イリックス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN

    超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

    ALPEN
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンク(DLCコーティング)

    イリックス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 3枚刃 カウンターシンク タイテックス

    3枚刃 カウンターシンク

    タイテックス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
  • 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

    プラス工具
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
  • 超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3面取角度90°表面処理ZRNプラチナコーティング刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • HSS カウンターシンク75° PROCHI(プロチ)

    HSS カウンターシンク75°

    PROCHI(プロチ)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。
    用途面取り加工用。
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))