絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21
  • 1.5(59)
  • 2(69)
  • 2.5(59)
  • 2.8(53)
  • 3(31)
  • 3.2(62)
  • 3.5(56)
  • 3.8(52)
  • 4(41)
  • 5(35)
  • 6(43)
  • 6.3(33)
  • 8(40)
  • 10(60)
  • 10.4(30)
  • 16(35)
  • 16.5(31)
  • 20(33)
  • 20.5(30)
  • 25(49)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(5)
  • 120(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 20(1)
刃数
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 3(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(6)
  • 大洋ツール(3)
  • スターエム(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 第一ツール(1)
  • SK11(1)
  • 中京(1)
WEBA・大洋ツール・スターエム・EIKO(栄工舎)・第一ツール・SK11・中京
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • ガイド付きボーズ面ビット 中京

    ガイド付きボーズ面ビット

    中京
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター UNF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)