絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 21
  • 1(91)
  • 1.2(44)
  • 1.5(124)
  • 2(141)
  • 2.5(130)
  • 2.8(57)
  • 3(115)
  • 3.2(70)
  • 3.5(63)
  • 3.8(57)
  • 4(141)
  • 5(125)
  • 6(110)
  • 6.3(53)
  • 8(87)
  • 10(99)
  • 12(49)
  • 16(53)
  • 20(50)
  • 25(53)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 10(10)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • MT2(1)
  • MT3(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • WEBA(6)
  • 大洋ツール(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 第一ツール(1)
  • SK11(1)
  • 中京(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
六角軸フリードリル SK11六角軸フリードリルSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール3枚刃面取りカッター 3MC大洋ツール
8,298税込9,128
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツールTiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティングWEBA
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティングWEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明きWEBA
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
HSS ハンドリーマー Φ21 ワルターHSS ハンドリーマー Φ21ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2893刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明きWEBA
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明きWEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
ガイド付きボーズ面ビット 中京ガイド付きボーズ面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDOHNACHI(不二越)
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
リーマ HS S柄 MC 第一ツールリーマ HS S柄 MC第一ツール
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
刃数3材質HSS-CO切刃形状3枚刃
面取り・バリ取り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら