絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 12(1)
- 20(1)
先端角(°)
- 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 1.5(15)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(14)
- 3.5(9)
- 4(20)
- 5(14)
- 6(30)
- 8(24)
- 10(30)
- 10.4(9)
- 12(15)
- 12.4(9)
- 15(13)
- 16(19)
- 16.5(11)
- 20(22)
- 20.5(10)
- 25(29)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
刃数
- 2(2)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- スターエム(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- SK11(1)
- 中京(1)
スターエム・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・SK11・中京
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.35(2)
12(1)
20(1)

No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から13日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))