絞り込み
ブランド
  • ワルター
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(68)
  • 富士元工業(63)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(31)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • 大洋ツール(15)
  • TRUSCO(14)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • PROCHI(プロチ)(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 6.3(1)
  • 8.3(1)
  • 10.4(1)
  • 12.4(1)
  • 16.5(1)
  • 20.5(1)
先端角(°)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 90(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 32(1)
刃数
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • ハイス(2)
ハイス
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 120~140未満(3)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満・240~260未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルタータイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セットワルター
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
面取りカッタ インサート 非鉄 ワルター面取りカッタ インサート 非鉄ワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
非鉄金属用チップです
コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/鋳物ワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱ワルター
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
タイテックス カウンターシンク ワルタータイテックス カウンターシンクワルター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カウンターシンク 面取り角90°です
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルタープロトティップR面取り用逆Rヘッドカッターワルター
19,980税込21,978
1本ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルタープロトティップC面取り用ヘッドカッターワルター
22,980税込25,278
1セット(2本)
翌々日出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)