絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(4)
  • ノガ(91)
  • シャビーブ(15)
  • ATI(8)
  • ミシガン(8)
  • アルゴファイルジャパン(7)
  • エスコ(3)
  • タンガロイ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • パル[切削工具](3)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • アサダ(1)
  • スーパーツール(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • デバリング レギュラ グーリング

    デバリング レギュラ

    グーリング
    85,980税込94,578
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油

バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取りバー