絞り込み
形状
  • 丸形(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1(2)
耐熱温度(℃)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
材質(本体)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(2)
二面幅(mm)
  • 38
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 22(2)
  • 22.3(1)
  • 23(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 32(4)
  • 39(1)
  • 46(2)
  • 48.5(1)
  • 54(2)
  • 67(1)
ブランド
  • 家原ライト工業(2)
  • 協和(1)
家原ライト工業・協和
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
丸形(1)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓