絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
材質
  • スチール(9)
全長(mm)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 67.5(2)
  • 188(2)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 19(2)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 42(2)
許容偏角(°)
  • 30(3)
  • 60(3)
許容伝達トルク(N・m)
  • 0.4(2)
  • 24(2)
  • 44(2)
  • 58(1)
  • 69(1)
0.4・24・44・58・69
種類
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000
  • 190(4)
  • 230(5)
  • 280(4)
  • 290(4)
  • 380(6)
  • 410(4)
  • 430(5)
  • 460(4)
  • 480(4)
  • 530(4)
  • 560(4)
  • 640(4)
  • 730(5)
  • 900(4)
  • 1100(6)
  • 1250(3)
  • 1300(7)
  • 1400(3)
  • 1700(6)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(1)
3.5(1)
10(2)
14(1)
16(1)
20(2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1パック(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度小径用耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント