絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(5)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(1)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(4)
- 19(2)
- 20(5)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(2)
- 32(6)
- 36(4)
- 40(6)
- 44(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 112(2)
- 117.5(2)
- 125(2)
- 129(2)
- 134(2)
- 139(2)
- 143(2)
- 150(2)
- 158(3)
- 164(2)
- 168(2)
- 180(2)
- 188(3)
- 195(2)
- 200(2)
- 206(2)
- 220(3)
- 275(4)
- 310(2)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 60
- 15(3)
- 25(6)
- 30(15)
- 50(6)
許容伝達トルク(N・m)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 24(3)
- 31(2)
- 44(2)
- 46(2)
- 73(2)
- 98(2)
- 108(1)
- 110(2)
- 118(1)
- 137(3)
- 147(2)
- 180(2)
- 186(2)
- 255(2)
- 265(2)
- 382(2)
- 1079(1)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
6・10・12・24・31・44・46・73・98・108・110・118・137・147・180・186・255・265・382・1079・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
- 軸付タイプ(9)
軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(2)
- 380(3)
- 430(3)
- 470(2)
- 530(3)
- 570(3)
- 630(2)
- 640(2)
- 730(3)
- 830(2)
- 1000(3)
- 1100(2)
- 1250(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
150・180・190・230・380・430・470・530・570・630・640・730・830・1000・1100・1250・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- サンユーテック(2)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
8(6)
10(8)
12(8)
14(7)
16(8)
18(5)
20(8)
22(5)
25(8)
30(7)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。用途耐蝕用種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)30(H7)外径D(Φmm)60全長L(mm)275最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)許容トルク(N・m)282許容偏角(°)最大60材質SUS304スプリングピン寸法(mm)10×60タイプ耐蝕タイプBSD型軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12芯振れ(m/m)0.25寸法F(mm)97寸法I(mm)89寸法Q(mm)56付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント