絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(5)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(1)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(4)
- 19(2)
- 20(5)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(2)
- 32(6)
- 36(4)
- 40(6)
- 44(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
許容伝達トルク(N・m)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 24(3)
- 31(2)
- 44(2)
- 46(2)
- 73(2)
- 98(2)
- 108(1)
- 110(2)
- 118(1)
- 137(3)
- 147(2)
- 180(2)
- 186(2)
- 255(2)
- 265(2)
- 382(2)
- 1079(1)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 60
- 15(3)
- 25(6)
- 30(15)
- 50(6)
種類
- 軸付タイプ(9)
軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(2)
- 380(3)
- 430(3)
- 470(2)
- 530(3)
- 570(3)
- 630(2)
- 640(2)
- 730(3)
- 830(2)
- 1000(3)
- 1100(2)
- 1250(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
150・180・190・230・380・430・470・530・570・630・640・730・830・1000・1100・1250・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
- 112(2)
- 117.5(2)
- 125(2)
- 129(2)
- 134(2)
- 139(2)
- 143(2)
- 150(2)
- 158(3)
- 164(2)
- 168(2)
- 180(2)
- 188(3)
- 195(2)
- 200(2)
- 206(2)
- 220(3)
- 275(4)
- 310(2)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
112・117.5・125・129・134・139・143・150・158・164・168・180・188・195・200・206・220・275・310・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- サンユーテック(2)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。用途耐蝕用種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)30(H7)外径D(Φmm)60全長L(mm)275最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)許容トルク(N・m)282許容偏角(°)最大60材質SUS304スプリングピン寸法(mm)10×60タイプ耐蝕タイプBSD型軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12芯振れ(m/m)0.25寸法F(mm)97寸法I(mm)89寸法Q(mm)56付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)