絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 155(1)
- 200(1)
全長(mm)
- 71(1)
常用トルク(N・m)
- 800(1)
- 1500(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 60
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(2)
- 50(1)
- 55(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 85(1)
- 95(1)
許容偏角(°)
- 1(1)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
- 6000(1)
- 10000(1)
3200・6000・10000
許容偏心(mm)
- 0.59(1)
- 0.75(1)
0.59・0.75
ブランド
- 酒井製作所(1)
- カネミツ(1)
酒井製作所・カネミツ
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
155(1)
200(1)

精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m
酒井製作所¥73,980~税込¥81,378~1個31日以内出荷800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)