絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 18(1)
常用トルク(N・m)
  • 10
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 210(4)
  • 230(4)
  • 250(5)
  • 380(4)
  • 411(4)
  • 420(5)
  • 500(4)
  • 800(7)
  • 940(4)
  • 1020(4)
  • 1070(4)
  • 1100(5)
  • 1680(4)
  • 1900(4)
ブランド
  • 酒井製作所(2)
  • 三木プーリ(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
15(1)
18(1)
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

    酒井製作所
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。
    材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
    材質ハブ:炭素鋼(S45C)
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-8 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-8

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)11シリーズPSL-D寸法d(mm)8寸法L1(mm)13.5許容トルク(N・m)10寸法D(mm)18寸法P(mm)13軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)2600M1用2-M2.5
カップリング締結具