絞り込み
常用トルク(N・m)
  • 188
  • 10(5)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 210(4)
  • 230(4)
  • 250(5)
  • 380(4)
  • 411(4)
  • 420(5)
  • 500(4)
  • 800(7)
  • 940(4)
  • 1020(4)
  • 1070(4)
  • 1100(5)
  • 1680(4)
  • 1900(4)
ブランド
  • 三木プーリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)188寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
カップリング締結具