絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(1)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(1)
- 28(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 4.2(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 59.5(1)
全長(mm)
- 34(1)
- 37.4(1)
- 46.6(2)
- 64(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 14000(3)
- 16000(1)
- 18000(1)
- 33000(1)
10000・14000・16000・18000・33000
許容偏角(°)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
1・1.5・2
許容偏心(mm)
- 0.25
- 0.02(61)
- 0.03(4)
- 0.05(74)
- 0.1(104)
- 0.12(4)
- 0.15(35)
- 0.2(37)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.28(4)
- 0.3(22)
- 0.31(5)
- 0.32(5)
- 0.38(5)
- 0.4(6)
- 0.5(13)
- 0.6(22)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三木プーリ(2)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
8(4)
10(3)
11(3)
12(3)
14(3)
15(3)
16(3)
18(3)
20(3)

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4常用トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.25
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)120000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)242軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.25
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥41,980税込¥46,1781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容トルク(N・m)100材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)120000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)242軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.8許容偏心(mm)0.25
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30常用トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.25
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)