絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 45~85(1)
  • 45~95(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 45~85(2)
  • 45~95(1)
全長(mm)
  • 224(1)
外径(Φmm)
  • 214(1)
常用トルク(N・m)
  • 1640
  • 3(9)
  • 5(8)
  • 10(12)
  • 17(9)
  • 21(13)
  • 60(7)
  • 75(12)
  • 95(11)
  • 103(7)
  • 120(6)
  • 160(7)
  • 164(7)
  • 200(8)
  • 262(7)
  • 405(9)
  • 409(7)
  • 560(8)
  • 1100(6)
  • 14700(7)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
3000
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
45~85(1)
45~95(5)
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ

    三ツ星ベルト
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ

    三ツ星ベルト
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ

    三ツ星ベルト
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
ジョータイプ