絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(10)
  • 22(10)
  • 24(10)
  • 25(10)
  • 28(10)
  • 30(10)
  • 32(10)
  • 35(11)
  • 38(10)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 45(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(10)
  • 22(10)
  • 24(10)
  • 25(10)
  • 28(10)
  • 30(10)
  • 32(10)
  • 35(11)
  • 38(10)
  • 40(5)
  • 42(5)
  • 45(5)
全長(mm)
  • 90(6)
  • 114(5)
外径(Φmm)
  • 65(6)
  • 80(5)
常用トルク(N・m)
  • 95
  • 3(9)
  • 5(8)
  • 10(12)
  • 17(9)
  • 21(13)
  • 60(7)
  • 75(12)
  • 103(7)
  • 120(6)
  • 160(7)
  • 164(7)
  • 200(8)
  • 262(7)
  • 405(9)
  • 409(7)
  • 560(8)
  • 1100(6)
  • 1640(7)
  • 14700(7)
許容偏心(mm)
  • 0.15(6)
  • 0.2(5)
0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(3)
  • 7400(1)
  • 9000(3)
  • 11000(2)
  • 14000(2)
7000・7400・9000・11000・14000
許容偏角(°)
  • 1(11)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
20(10)
22(10)
24(10)
25(10)
28(10)
30(10)
32(10)
35(11)
38(10)
45(5)
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
ジョータイプ
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
ジョータイプ 【通販モノタロウ】 カップリング