絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 70~120(1)
- 95(2)
- 130(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 70~120(1)
- 130(1)
全長(mm)
- 100(1)
- 107(1)
- 218.5(1)
- 285.5(1)
- 330(1)
外径(Φmm)
- 265(1)
- 300(1)
常用トルク(N・m)
- 4090(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 250(9)
- 3000(9)
- 3600(9)
- 4000(8)
- 4500(16)
- 5000(15)
- 6000(35)
- 7000(20)
- 7250(7)
- 8000(8)
- 9000(20)
- 10000(12)
- 11000(22)
- 14000(11)
- 15000(9)
- 17000(8)
- 21000(7)
- 23000(8)
- 31000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(5)
三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
70~120(1)
95(2)
130(2)

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ
三ツ星ベルト¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷から65日以内出荷・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ
三ツ星ベルト1個欠品中・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ
三ツ星ベルト¥419,800~税込¥461,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥449,800~税込¥494,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥549,800~税込¥604,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ